Roue de transport Blickle LH-SVS 100K-1, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SVS 100K-1
Rubix :0174-7024625
Fabricant :584839
EAN :4047526584832


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 700KG D.100MM AC ACIER 40MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,73 € HT
/ unité
216,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
700 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
40 mm