Roue de transport Blickle LK-ALST 100K-1-FI, Capacité de charge: 320 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-ALST 100K-1-FI
Rubix :0174-7028237
Fabricant :607317
EAN :4047526607319


Résumé technique
| Capacité de charge | 320 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.100MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 320 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,56 € HT
/ unité
109,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Capacité de charge
320 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
40 mm