Roue de transport Guitel-Hervieu 571-511-125R20, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :571-511-125R20
Rubix :0184-7069516
EAN :3700385290757


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE BLEU 250KG D.125 50MM CAOUT MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,87 € HT
/ unité
59,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours