Roue de transport Blickle BKX-POTH 125G-3, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKX-POTH 125G-3
Rubix :0174-7152630
Fabricant :754134
EAN :4047526112219


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE D.125MM ACIER INOX
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,04 € HT
/ unité
134,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
350 kg