Roue de transport Blickle LX-PO 200XK, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde, roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LX-PO 200XK
Rubix :0174-7025250
Fabricant :84087
EAN :4047526084080
ROULETTE PIVOT. 400KG D.200MM IN BAND.POLYA 50MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.200MM IN BAND.POLYA 50MM MOY BILLE


Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde, roue en polyamide

Monture : série LX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
259,80 € HT
/ unité
311,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Diamètre de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.