Roue de transport Guitel-Hervieu 4331002, Capacité de charge: 410 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 28 mm
Roue à gorge ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :4331002
Rubix :1872-5065164
EAN :3396807400233


Résumé technique
| Capacité de charge | 410 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
Documents
Détails articles : ROUE.GORGE RONDE 4331002+ETIQ
Roue à gorge ronde Guitel-Hervieu 4331002 conçue pour le guidage des portails coulissants sur rail à gorge ronde. Sa conception en acier galvanisé et son montage à boulonner assurent une solution robuste pour les applications de portail.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Diamètre de roue : 100 mm.
- Largeur de roue : 28 mm.
- Charge admissible : 410 kg.
- Deux roulements à billes centraux.
- Boulon M14x70 mm avec écrou M14.
Spécifications
- Roue en acier galvanisé.
- Gorge demi-ronde Ø20 mm.
- Conçue pour un rail à gorge ronde.
Normes et instructions d'utilisation
- Prévue pour fonctionner sur un rail à gorge ronde.
- À boulonner dans le châssis ou à l’intérieur du tube.
- Aucune norme spécifique n’est mentionnée dans la documentation consultée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 410 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Série | roues à gorge |
| Type de roulement | roulement à billes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,16 € HT
/ unité
64,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours