Roue de transport Guitel-Hervieu 87-411-100R12, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :87-411-100R12
Rubix :0184-7081137
EAN :3700385262594


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYPROPYLENE D100MM MOYEU ROULEAUX CHARGE 150KG
Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 80 mm x largeur 32 mm. Longueur de moyeu 45 mm. Moyeu à rouleaux alésage 12 mm. Charge 120 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € HT
/ unité
15,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours