Roue de transport Blickle LK-ALTH 100K-3-FI, Capacité de charge: 350 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-ALTH 100K-3-FI
Rubix :0174-7027896
Fabricant :531574
EAN :4047526531577


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.100MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,89 € HT
/ unité
158,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
350 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
40 mm