Roue de transport Blickle BKX-SPO 150XK, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :BKX-SPO 150XK
Rubix :0174-7025206
Fabricant :16857
EAN :4047526016852
ROULETTE FIXE 800KG D.150MM IN BAND.POLYA 50MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 800KG D.150MM IN BAND.POLYA 50MM MOY BILLE


Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
277,80 HT
/ unité
333,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

800 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.