Roue de transport Blickle BKPA-POA 125K, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKPA-POA 125K
Rubix :0174-7025483
Fabricant :561464
EAN :4047526561468


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 120KG D.125MM AC BAND.POLYA 30MM MOY BILLE
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,86 € HT
/ unité
46,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours