Roue de transport Guitel-Hervieu 60-625-460B25, Capacité de charge: 1415 kg | Diamètre de roue: 476 mm | Largeur de roue: 143 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :60-625-460B25
Rubix :0184-7081817
EAN :3700385291976


Résumé technique
| Capacité de charge | 1415 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 476 mm |
| Largeur de roue | 143 mm |
Détails articles : ROUE 1415KG D.476 143MM PNEUMA. MOYEU R.BILLES
Roue pneumatique industriel très résistant avec chambre à air.
Points forts
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1415 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 476 mm |
| Largeur de roue | 143 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
794,58 € HT
/ unité
953,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours