Roue de transport Blickle LSFN-GTH 250K, Capacité de charge: 1500 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LSFN-GTH 250K
Rubix :0174-7027324
Fabricant :285965
EAN :4047526285968


Résumé technique
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.1350KG D.250MM AC BAND.POLYU 60MM MOY BILLE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Monture : série LSFN
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- robuste construction de balancier avec ressort acier
- moyeu de balancier sans entretien
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série GTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Version F30 avec course du ressort raccourcie
Applications
Roulettes fortes charges à suspension.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,16 € HT
/ unité
978,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours