Roue de transport Blickle LH-SPO 125G-3, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SPO 125G-3
Rubix :0174-7028056
Fabricant :7021
EAN :4047526007027


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 700KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,03 € HT
/ unité
166,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
700 kg
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
40 mm