Roue de transport Blickle BO-ALST 200K, Capacité de charge: 750 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-ALST 200K
Rubix :0174-7025023
Fabricant :579664
EAN :4047526579661


Résumé technique
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 700KG D.200MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,82 € HT
/ unité
248,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
750 kg