Roulette de transport Tente 2114100, Capacité de charge: 40 kg
Roulette de quincaillerie séire 1298 et 2198, 15-40 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :2114100
Rubix :0185-7098200
EAN :3700001700066

Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 40KG D.45MM AC ROUE POLYA MOYEU LISSE PLAT
Chape en acier embouti zingué, axe riveté. Roue polyamide noir, moyeu lisse.
Applications
Roulettes pour fauteuil et petit mobilier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 45 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,35 € HT
/ unité
5,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
