Roue de transport Blickle LH-POEV 100K-1-FI, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-POEV 100K-1-FI
Rubix :0174-7028521
Fabricant :622225
EAN :4047526622220


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 170KG D.100MM AC BAND.CAOUT 38MM MOY BILLE+FR
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène
Monture : série LKRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,35 € HT
/ unité
164,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
200 kg