Roue de transport Blickle LK-ALTH 150K-FI, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LK-ALTH 150K-FI
Rubix :0174-7024581
Fabricant :617829
EAN :4047526617820
ROULETTE PIVOT. 500KG D.150MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge600 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 500KG D.150MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge600 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
232,97 € HT
/ unité
279,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

600 kg

Diamètre de roue

150 mm

Largeur de roue

50 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.