Roue de transport Guitel-Hervieu 460-401-080L10, Capacité de charge: 30 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 26 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :460-401-080L10
Rubix :0184-7082975
EAN :3700385283933


Résumé technique
| Capacité de charge | 30 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 26 mm |
Détails articles : ROUE 30KG D. 80 26MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc plein injecté.
Points forts
Roue légère à bandage souple et silencieux.
Applications
Particulièrement recommandée pour les appareils dont les déplacements sont occasionnels.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 30 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 26 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,54 € HT
/ unité
4,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours