Roue de transport Blickle B-PO 75R, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-PO 75R
Rubix :0174-7024939
Fabricant :46722
EAN :4047526046729


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D. 75MM AC BAND.POLYA 32MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,38 € HT
/ unité
23,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h