Roue de transport Blickle LH-ALST 125K-3, Capacité de charge: 370 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-ALST 125K-3
Rubix :0174-7024439
Fabricant :602375
EAN :4047526602376


Résumé technique
| Capacité de charge | 370 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.125MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 370 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,08 € HT
/ unité
176,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
370 kg