Roulette de transport Blickle BH-SPO 200G, Capacité de charge: 900 kg

Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BH-SPO 200G
Rubix :0174-7028074
Fabricant :7146
EAN :4047526007140
ROULETTE FIXE 900KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE
Résumé technique
Capacité de charge900 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 900KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE


Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge900 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,08 HT
/ unité
247,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Diamètre de roue

Sélectionner les références (2)