Roulement rigide à billes SKF 6005-2RSH/C3W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6005-2RSH/C3W64
Rubix :0301-1480136
EAN :07316572215227
RLT A BILLES 6005 ETANCHE C3 LUB SOLIDE 25X47X12

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6005 ETANCHE C3 LUB SOLIDE 25X47X12


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF garantit des performances fiables et efficaces, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Polyvalent et robuste, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en assurant un fonctionnement silencieux. Conçu pour des applications à haute vitesse et totalement étanche, il minimise les besoins d'entretien.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est équipé de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une excellente protection contre les contaminants externes tout en conservant efficacement le lubrifiant à l'intérieur. Il est pré-graissé en usine lors du montage avec une graisse Solid Oil développée par SKF et moulée dans le roulement. Elle libère progressivement de l'huile pour assurer une lubrification continue. Cette solution est particulièrement adaptée aux environnements humides ou contaminés, offrant une protection accrue contre la corrosion et éliminant le besoin de relubrification. Son jeu radial interne augmenté (C3) permet d'atteindre des vitesses élevées tout en minimisant la friction interne et donc la température. La cage en tôle d'acier résiste aux charges radiales importantes en répartissant les forces de manière homogène sur les bagues, garantissant ainsi une performance optimale même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Le couple résistant est modéré, ce qui permet un bon équilibre entre réduction du frottement et étanchéité efficace.

Entretien:
Ce roulement nécessite très peu d'entretien grâce à sa conception étanche qui retient le lubrifiant de manière optimale. Le graissage initial par SKF (Solid Oil) est suffisant pour assurer une longue durée de vie. Cependant, il est recommandé de surveiller les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations, pour détecter éventuellement des anomalies.

Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement est assurée par des joints à lèvre en caoutchouc acrylo-nitrile-butadiène sur les deux côtés, qui empêchent efficacement l'intrusion de contaminants comme la poussière et l'humidité. La conception du joint RSH intègre une double lèvre pour une étanchéité optimale, capable de résister à des nettoyages haute pression. Cette solution prolonge la durée de vie du roulement et préserve ses performances même dans des environnements humides ou poussiéreux. Ces joints supportent la chaleur jusqu’à 120 °C pendant de courtes périodes.

Informations sur la marque:
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907, leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions d'étanchéité. Reconnue pour son innovation et sa qualité, SKF propose des produits haut de gamme qui répondent aux besoins des industries les plus exigeantes. Avec plusieurs centaines de brevets actifs, SKF s'engage à améliorer la fiabilité et la durabilité de ses solutions.

Points Forts :
- Excellente étanchéité pour une protection accrue contre les contaminants.
- Jeu radial interne augmenté (C3) permettant une vitesse élevée avec une friction interne réduite.
- Conception robuste avec une cage en tôle d'acier résistante aux charges et aux chocs.
- Niveau sonore et vibrations faibles, assurant un fonctionnement silencieux.
- Pré graissé à vie en usine pour une mise en service rapide.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est idéal pour des applications telles que les moteurs électriques, les pompes, les ventilateurs et les machines-outils fonctionnant à haute vitesse. Il est particulièrement adapté aux environnements où la dissipation thermique est cruciale et où les déformations thermiques doivent être gérées efficacement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6005
88,68 HT
/ unité
106,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.