Roulement rigide à billes SKF 6215-2RS1/HC5C3WT, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6215-2RS1/HC5C3WT
Rubix :0301-1256056
EAN :7316572478509


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6215 HYBRI. ETANCHE C3 TEMP.120 75X130X25
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. Doté de billes en nitrure de silicium, il offre une excellente protection contre les courants électriques, allongeant ainsi la durée de vie de l’équipement. Ce produit est également équipé de joints en caoutchouc qui garantissent une étanchéité maximale, rendant ce roulement particulièrement adapté aux environnements difficiles où la contamination est élevée.
Caractéristiques:
Conçu pour offrir une performance fiable et efficace dans des conditions variées, les billes en nitrure de silicium de ce roulement à billes garantissent une protection contre les dommages dus aux courants électriques, tout en améliorant la durée de vie et la résistance à l’usure. Le jeu interne augmenté (C3) permet de réduire la friction interne, ce qui est idéal pour atteindre des vitesses élevées, tout en limitant la chaleur générée par l’utilisation. La conception étanche avec ses joints en caoutchouc offre une excellente protection contre les contaminants, améliorant ainsi la fiabilité globale du roulement et sa capacité à fonctionner dans des environnements difficiles. De plus, par rapport aux roulements de même dimension équipés de billes en acier, les éléments en nitrure de silicium offrent de meilleures performances, une durée de service prolongée, une vitesse de rotation plus élevée, une meilleure résistance à l'usure et une rigidité accrue. Ce roulement est pré-graissé avec une graisse spéciale épaissie avec de la polyurée et efficace sur une large gamme de températures (de -40 °C à +160 °C).
Entretien:
Ce roulement rigide à billes de SKF, doté de joints étanches, nécessite très peu d’entretien. Les joints intégrés retiennent efficacement le lubrifiant, réduisant à néant le nombre d'interventions de graissage. Il est toutefois recommandé de contrôler régulièrement la température et les vibrations afin de détecter précocement tout signe de dysfonctionnement. Le jeu augmenté (C3) contribue à diminuer les efforts internes, ce qui se traduit par une maintenance simplifiée et une longue durée de service.
Etanchéité:
L’étanchéité de ce roulement est assurée par des joints en caoutchouc qui évitent efficacement la pénétration des contaminants tels que la poussière, l’humidité et les impuretés. Cette conception améliore la durée de vie du roulement en préservant le lubrifiant interne et en réduisant la nécessité d’interventions de maintenance. Les joints en caoutchouc offrent une protection durable même dans des environnements corrosifs, garantissant ainsi des performances stables sur le long terme.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements et de la technologie de mouvement. Depuis plus de 100 ans, la marque s’engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent la performance et la fiabilité des équipements industriels. SKF propose des produits de qualité supérieure, à la pointe de la technologie, destinés à optimiser l’efficacité opérationnelle de ses clients.
Points Forts:
- Protection efficace contre les courants électriques grâce aux billes en nitrure de silicium
- Joints en caoutchouc offrant une étanchéité supérieure contre les contaminants
- Jeu augmenté (C3) permettant de réduire la friction interne pour une meilleure performance à haute vitesse
- Risque réduit de grippage et de faux effet Brinell.
- Peu sensible aux différences de température.
- Graisse efficace sur une large plage thermique.
Applications:
Ce roulement rigide à billes céramiques est particulièrement adapté aux applications exigeant une protection contre les transferts électriques. Il est utilisé dans les moteurs électriques puissants, les générateurs (énergies renouvelables principalement), les trains de roulement ferroviaires (exposés à des champs électromagnétiques intenses), et dans les applications en milieux sensibles aux interférences électriques (imagerie médicale, industrie électronique, etc.). Son étanchéité et son graissage haute performance le destine à des applications dans des milieux fortement contaminés, sans risque corrosif majeur.
Caractéristiques:
Conçu pour offrir une performance fiable et efficace dans des conditions variées, les billes en nitrure de silicium de ce roulement à billes garantissent une protection contre les dommages dus aux courants électriques, tout en améliorant la durée de vie et la résistance à l’usure. Le jeu interne augmenté (C3) permet de réduire la friction interne, ce qui est idéal pour atteindre des vitesses élevées, tout en limitant la chaleur générée par l’utilisation. La conception étanche avec ses joints en caoutchouc offre une excellente protection contre les contaminants, améliorant ainsi la fiabilité globale du roulement et sa capacité à fonctionner dans des environnements difficiles. De plus, par rapport aux roulements de même dimension équipés de billes en acier, les éléments en nitrure de silicium offrent de meilleures performances, une durée de service prolongée, une vitesse de rotation plus élevée, une meilleure résistance à l'usure et une rigidité accrue. Ce roulement est pré-graissé avec une graisse spéciale épaissie avec de la polyurée et efficace sur une large gamme de températures (de -40 °C à +160 °C).
Entretien:
Ce roulement rigide à billes de SKF, doté de joints étanches, nécessite très peu d’entretien. Les joints intégrés retiennent efficacement le lubrifiant, réduisant à néant le nombre d'interventions de graissage. Il est toutefois recommandé de contrôler régulièrement la température et les vibrations afin de détecter précocement tout signe de dysfonctionnement. Le jeu augmenté (C3) contribue à diminuer les efforts internes, ce qui se traduit par une maintenance simplifiée et une longue durée de service.
Etanchéité:
L’étanchéité de ce roulement est assurée par des joints en caoutchouc qui évitent efficacement la pénétration des contaminants tels que la poussière, l’humidité et les impuretés. Cette conception améliore la durée de vie du roulement en préservant le lubrifiant interne et en réduisant la nécessité d’interventions de maintenance. Les joints en caoutchouc offrent une protection durable même dans des environnements corrosifs, garantissant ainsi des performances stables sur le long terme.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements et de la technologie de mouvement. Depuis plus de 100 ans, la marque s’engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent la performance et la fiabilité des équipements industriels. SKF propose des produits de qualité supérieure, à la pointe de la technologie, destinés à optimiser l’efficacité opérationnelle de ses clients.
Points Forts:
- Protection efficace contre les courants électriques grâce aux billes en nitrure de silicium
- Joints en caoutchouc offrant une étanchéité supérieure contre les contaminants
- Jeu augmenté (C3) permettant de réduire la friction interne pour une meilleure performance à haute vitesse
- Risque réduit de grippage et de faux effet Brinell.
- Peu sensible aux différences de température.
- Graisse efficace sur une large plage thermique.
Applications:
Ce roulement rigide à billes céramiques est particulièrement adapté aux applications exigeant une protection contre les transferts électriques. Il est utilisé dans les moteurs électriques puissants, les générateurs (énergies renouvelables principalement), les trains de roulement ferroviaires (exposés à des champs électromagnétiques intenses), et dans les applications en milieux sensibles aux interférences électriques (imagerie médicale, industrie électronique, etc.). Son étanchéité et son graissage haute performance le destine à des applications dans des milieux fortement contaminés, sans risque corrosif majeur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6215 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,04 € HT
/ unité
746,45 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours