Roulement rigide à billes SKF W 6009-2Z, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :W 6009-2Z
Rubix :0301-1358161
Fabricant :265069
EAN :07316572893234
RLT A BILLES 6009 INOX 2 FLASQUE 45X75X16
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6009 INOX 2 FLASQUE 45X75X16


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF se distingue par sa cage en acier inoxydable et ses deux flasques métalliques, qui lui confèrent une protection efficace contre les contaminants, permettant de maintenir des performances optimales dans de nombreuses applications à haute vitesse, y compris dans des environnements corrosifs ou humides.

Caractéristiques:
Ce roulement SKF est équipé d'une cage en acier inoxydable, qui lui confère une grande résistance à la corrosion, le rendant idéal pour des environnements humides ou exposés aux produits chimiques. Il est également doté de deux flasques en tôle d'acier, offrant une étanchéité renforcée contre les contaminants. Ce roulement est conçu pour supporter de charges radiales modérées ainsi que des charges axiales légères, dans les deux sens. Son jeu radial standard maintient une faible friction, permettant un fonctionnement fluide à vitesse élevée et une efficacité optimale.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes est pré-lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, évitant ainsi le besoin de relubrification et réduisant les coûts d'entretien. Les flasques métalliques des deux côtés offrent une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne et évitent la perte de lubrifiant. Pour garantir une durée de vie optimale, il est conseillé d'inspecter régulièrement le roulement, notamment son bruit, sa température et son intégrité générale.

Étanchéité:
Les deux flasques en tôle d'acier présentent un passage étroit entre les éléments internes du roulement, formant ainsi une barrière mécanique efficace contre les débris et empêchant l'intrusion de contaminants. En limitant la perte de lubrifiant, ces flasques contribuent à la bonne performance du roulement sur le long terme.

Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points Forts:
- Cage en acier inoxydable, résisitant à la corrosion ;
- Flasques métalliques des deux côtés, assurant une protection efficace contre les contaminants tout en évitant la perte de lubrifiant ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Adapté aux applications à haute vitesse, tout en maintenant une friction et des niveaux sonores faibles.

Applications:
Grâce à ses doubles flasques et à sa cage en acier inoxydable, ce roulement est spécifiquement conçu pour résister aux environnements corrosifs ou humides, tels que ceux rencontrés dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, ou marines. Il est couramment utilisé dans les équipements de transformation alimentaire, supportant des expositions fréquentes à l'eau et autres liquides. Dans l'industrie chimique, il offre une excellente résistance aux produits agressifs. En milieu marin, il est efficace face aux conditions salines, assurant une protection contre la corrosion. Dans le secteur pharmaceutique et les dispositifs médicaux, ce roulement garantit des normes élevées d'hygiène et une fiabilité à long terme, même en présence d'humidité et de contraintes strictes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sériew
Cageacier
Vitesse de référence20000 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18200 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,84 HT
/ unité
442,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.