Roulement rigide à billes SKF 6313/C3W64, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6313/C3W64
Rubix :0301-1360882
Fabricant :85483
EAN :07316570569919


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 C3 LUB SOLIDE 65X140X33
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est un choix idéal pour les applications qui requièrent des vitesses élevées tout en garantissant un couple résistant faible. Conçu pour absorber les charges radiales et axiales dans les deux directions, ce roulement à billes se distingue par sa durabilité et sa capacité à fonctionner de manière optimale dans des environnements à faible contamination.
Caractéristiques:
Ce roulement SKF rigide à une rangée de billes est conçu pour offrir une grande flexibilité d'utilisation. Doté d'un jeu radial interne augmenté (C3), il permet de minimiser la friction interne, favorisant ainsi des vitesses de rotation élevées et des accélérations importantes. La conception ouverte de ce roulement permet une dissipation thermique optimale, idéale pour les environnements de haute performance. Sa structure solide renforcée par une cage en tôle d’acier lui permet de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées grâce à une répartition idéale de la charge dans le roulement. Ce roulement est pré-graissé en usine avec une graisse solide.
Entretien:
Un entretien régulier est crucial pour garantir la performance et prolonger la durée de vie de ce roulement SKF. Étant donné l'absence de joints, l'inspection et la lubrification périodiques sont fortement recommandées pour prévenir l'usure. Il est important d'utiliser un lubrifiant de haute qualité, compatible avec les conditions d'exploitation, afin de réduire la friction et maintenir un fonctionnement optimal. Ce type de roulement nécessite peu d’entretien lorsqu’il est monté dans un carter d’huile par exemple.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu sans joints d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable à la poussière, aux particules et aux liquides corrosifs. En conséquence, il est recommandé de l'utiliser dans des environnements propres et bien contrôlés. Cependant, cette conception ouverte favorise la dissipation thermique et la circulation du lubrifiant, améliorant la performance globale.
Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la technologie des roulements, offrant des solutions innovantes depuis plus de 100 ans. Fondée en Suède, SKF se distingue par son engagement envers la qualité, l'efficacité et la durabilité de ses produits. Avec ses 15 centres technologiques, elle est spécialisée dans le développement de roulements performants.
Points Forts:
- Faible friction interne, idéal pour des applications à haute vitesse et à haut rendement.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Conception ouverte facilitant la circulation de lubrifiant et le refroidissement.
- Jeu radial interne augmenté pour compenser les variations thermiques.
Applications:
Avec leur jeu radial augmenté, ces roulements rigides à billes SKF sont particulièrement adaptés aux moteurs électriques, ventilateurs, et machines-outils où la dissipation de chaleur et la stabilité à haute vitesse sont essentielles. Ils conviennent également aux montages encartérisés comme les motoréducteurs, les transmissions, les boîtes de vitesses, etc.
Caractéristiques:
Ce roulement SKF rigide à une rangée de billes est conçu pour offrir une grande flexibilité d'utilisation. Doté d'un jeu radial interne augmenté (C3), il permet de minimiser la friction interne, favorisant ainsi des vitesses de rotation élevées et des accélérations importantes. La conception ouverte de ce roulement permet une dissipation thermique optimale, idéale pour les environnements de haute performance. Sa structure solide renforcée par une cage en tôle d’acier lui permet de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées grâce à une répartition idéale de la charge dans le roulement. Ce roulement est pré-graissé en usine avec une graisse solide.
Entretien:
Un entretien régulier est crucial pour garantir la performance et prolonger la durée de vie de ce roulement SKF. Étant donné l'absence de joints, l'inspection et la lubrification périodiques sont fortement recommandées pour prévenir l'usure. Il est important d'utiliser un lubrifiant de haute qualité, compatible avec les conditions d'exploitation, afin de réduire la friction et maintenir un fonctionnement optimal. Ce type de roulement nécessite peu d’entretien lorsqu’il est monté dans un carter d’huile par exemple.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu sans joints d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable à la poussière, aux particules et aux liquides corrosifs. En conséquence, il est recommandé de l'utiliser dans des environnements propres et bien contrôlés. Cependant, cette conception ouverte favorise la dissipation thermique et la circulation du lubrifiant, améliorant la performance globale.
Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la technologie des roulements, offrant des solutions innovantes depuis plus de 100 ans. Fondée en Suède, SKF se distingue par son engagement envers la qualité, l'efficacité et la durabilité de ses produits. Avec ses 15 centres technologiques, elle est spécialisée dans le développement de roulements performants.
Points Forts:
- Faible friction interne, idéal pour des applications à haute vitesse et à haut rendement.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Conception ouverte facilitant la circulation de lubrifiant et le refroidissement.
- Jeu radial interne augmenté pour compenser les variations thermiques.
Applications:
Avec leur jeu radial augmenté, ces roulements rigides à billes SKF sont particulièrement adaptés aux moteurs électriques, ventilateurs, et machines-outils où la dissipation de chaleur et la stabilité à haute vitesse sont essentielles. Ils conviennent également aux montages encartérisés comme les motoréducteurs, les transmissions, les boîtes de vitesses, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6313 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,09 € HT
/ unité
298,91 € TTC

- Epuisé