Roulement à section étroite SKF 61840 MA/W64, Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 200 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61840 MA/W64
Rubix :0301-1361346
Fabricant :231361
EAN :07316572529652


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61840 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 803,74 € HT
/ unité
2 164,49 € TTC

- Epuisé