Roulement rigide à billes SKF 6003-2RSH/W64F, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6003-2RSH/W64F
Rubix :0301-1360466
Fabricant :220510
EAN :07316572417812
RLT A BILLES 6003 ETANCHE LUB SOLIDE ALIM. 17X35X10

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6003 ETANCHE LUB SOLIDE ALIM. 17X35X10


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Polyvalence, performance et fiabilité : voilà ce qui distingue ce roulement rigide à billes SKF. Capable de supporter des charges radiales et axiales, il assure une rotation fluide, même à grande vitesse. Ses joints à lèvres efficaces le rendent idéal pour des environnements exigeants, offrant une protection optimale contre les contaminants. Peu d'entretien, une durabilité accrue, une graisse apte au contact alimentaire : ce roulement est le choix privilégié pour de nombreuses applications industrielles.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, assurant une répartition optimale des charges dans sa structure grâce à la cage en tôle d’acier. Doté de joints à lèvre en caoutchouc acrylo-nitrile-butadiène, il offre une excellente étanchéité, empêchant la pénétration des contaminants et maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Le jeu radial augmenté (C3) permet une meilleure dissipation thermique et réduit le frottement interne, ce qui est idéal pour les applications à haute vitesse. Il est pré-graissé à vie par SKF avec une graisse à base synthétique “Solid Oil” homologuée NSF H1 pour le contact alimentaire. La graisse "Solid Oil" de SKF offre une lubrification continue : un polymère saturé d'huile, moulé dans le roulement, libère l'huile progressivement, garantissant une protection optimale. Idéale pour les environnements humides ou contaminés, elle protège efficacement contre la corrosion et supprime le besoin de relubrification.

Entretien:
Peu d'entretien nécessaire grâce à la conception étanche. Cependant, comme tous les roulements, il est nécessaire de contrôler périodiquement :
- L’état des joints : absence de fuites, de coupures ou de traces de brûlures.
- L’absence de vibrations.
- La température de fonctionnement (120 °C maximum pendant quelques secondes).
- L’alignement.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à une seule rangée de billes est équipé de joints à lèvres en caoutchouc (NBR) des deux côtés, offrant une protection optimale contre les contaminants. Les joints RSH assurent une étanchéité exceptionnelle, même lors de nettoyages à haute pression, et empêchent l'intrusion de particules et d'eau. Cette étanchéité contribue à prolonger la durée de vie du roulement, tout en maintenant les performances dans des environnements humides ou poussiéreux.

Information sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception de solutions de roulements et de systèmes de lubrification. Fondée en 1907, la marque s'engage à fournir des produits de haute qualité et à innover pour répondre aux besoins industriels. SKF opère dans plus de 130 pays et se distingue par son expertise technique et ses avancées dans l'efficacité énergétique.

Points Forts:
- Protection efficace contre les contaminants, grâce aux joints à lèvre en caoutchouc.
- Faible nécessité d'entretien, réduisant les coûts de maintenance.
- Conçu pour supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Capacité à fonctionner à haute vitesse, grâce au jeu radial augmenté (C3).
- Pré-lubrifié avec une graisse de grade alimentaire.

Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications à haute vitesse et à faible maintenance, telles que les moteurs électriques, les pompes et les ventilateurs. Il est conçu pour fonctionner efficacement dans des environnements où la dissipation thermique est cruciale. Utilisable dans les industries agroalimentaires, il est garni d'une graisse synthétique “W64F”.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6003
78,11 HT
/ unité
93,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.