Roulement rigide à billes SKF 6303-2RSH/C3GJN, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6303-2RSH/C3GJN
Rubix :0301-1353961
Fabricant :187196
EAN :7316572075661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6303 ETANCHE C3 TEMP.100 17X47X14
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes proposé par SKF supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Conçu pour une utilisation facile, ce produit est idéal pour des applications nécessitant fiabilité et performance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes présente une construction à une rangée et dispose d’une cage en tôle d’acier. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène, il offre une barrière efficace contre la poussière et l'eau. Sa conception prélubrifée avec une graisse épaissie avec du polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI permet de fonctionner dans des plages de température de -30 à +150 °C. Grâce à son jeu radial interne C3, il est conçu pour fonctionner efficacement même à des vitesses élevées tout en conservant une faible résistance au frottement.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à son design étanche. Il est conseillé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, telles que la température et les vibrations, pour détecter d'éventuelles anomalies. Les inspections périodiques permettent de garantir un fonctionnement optimal et de prolonger la durée de vie du roulement.
Etanchéité:
Ce produit est doté de joints à lèvre en caoutchouc, offrant une étanchéité optimale contre l'intrusion de contaminants. Fabriqués en nitrile-butadiène, ils sont non seulement résistants aux huiles et aux graisses, mais ils forment également une barrière efficace contre la poussière et l'humidité. Bien que ces joints garantissent une excellente protection, il est important de noter qu'ils peuvent introduire une légère résistance au frottement.
Points Forts:
• Protection supérieure contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc.
• Capacité à supporter des charges radiales et axiales importantes, rendant ce roulement polyvalent.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites pour un fonctionnement silencieux.
• Conception étanche minimisant le besoin d'entretien régulier.
• Performances optimales à haute vitesse, adaptées aux conditions thermiques sévères.
Applications:
Ce roulement à une rangée est particulièrement adapté pour une utilisation dans des moteurs électriques, des pompes, des ventilateurs et des machines-outils. Il excelle dans des environnements où la chaleur et les dilatations thermiques sont des facteurs critiques. Grâce à sa capacité à gérer des conditions d'utilisation variées, il assure une performance fiable et prolongée, même dans des applications à haute vitesse.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Présent dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se consacre à améliorer la fiabilité des équipements tournants. La marque est reconnue pour ses innovations, ses systèmes de lubrification et ses solutions de haute performance. SKF s'engage à offrir des produits de qualité, renforçant ainsi sa position de pionnier dans l'industrie.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes présente une construction à une rangée et dispose d’une cage en tôle d’acier. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène, il offre une barrière efficace contre la poussière et l'eau. Sa conception prélubrifée avec une graisse épaissie avec du polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI permet de fonctionner dans des plages de température de -30 à +150 °C. Grâce à son jeu radial interne C3, il est conçu pour fonctionner efficacement même à des vitesses élevées tout en conservant une faible résistance au frottement.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à son design étanche. Il est conseillé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, telles que la température et les vibrations, pour détecter d'éventuelles anomalies. Les inspections périodiques permettent de garantir un fonctionnement optimal et de prolonger la durée de vie du roulement.
Etanchéité:
Ce produit est doté de joints à lèvre en caoutchouc, offrant une étanchéité optimale contre l'intrusion de contaminants. Fabriqués en nitrile-butadiène, ils sont non seulement résistants aux huiles et aux graisses, mais ils forment également une barrière efficace contre la poussière et l'humidité. Bien que ces joints garantissent une excellente protection, il est important de noter qu'ils peuvent introduire une légère résistance au frottement.
Points Forts:
• Protection supérieure contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc.
• Capacité à supporter des charges radiales et axiales importantes, rendant ce roulement polyvalent.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites pour un fonctionnement silencieux.
• Conception étanche minimisant le besoin d'entretien régulier.
• Performances optimales à haute vitesse, adaptées aux conditions thermiques sévères.
Applications:
Ce roulement à une rangée est particulièrement adapté pour une utilisation dans des moteurs électriques, des pompes, des ventilateurs et des machines-outils. Il excelle dans des environnements où la chaleur et les dilatations thermiques sont des facteurs critiques. Grâce à sa capacité à gérer des conditions d'utilisation variées, il assure une performance fiable et prolongée, même dans des applications à haute vitesse.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Présent dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se consacre à améliorer la fiabilité des équipements tournants. La marque est reconnue pour ses innovations, ses systèmes de lubrification et ses solutions de haute performance. SKF s'engage à offrir des produits de qualité, renforçant ainsi sa position de pionnier dans l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6303 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € HT
/ unité
11,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h