Roulement rigide à billes SKF 6202-2Z/C3GJN, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6202-2Z/C3GJN
Rubix :0301-1022287
Fabricant :128677
EAN :7316571531427


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 2 FLASQUES C3 TEMP.110 15X35X11
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour offrir une performance optimale dans des environnements exigeants. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il est particulièrement adapté aux applications nécessitant une fiabilité à long terme. Ce produit se distingue par son faible couple résistant et sa capacité à tourner à haute vitesse tout en maintenant une excellente dissipation thermique. Idéal pour les environnements industriels variés, il assure un fonctionnement stable avec des besoins de maintenance réduits.
Caractéristiques:
Ce roulement SKF se compose d'une rangée de billes et d’une cage en tôle d'acier, qui assure une résistance optimale aux charges constantes et aux chocs. Il est doté de deux déflecteurs métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne. Ce produit bénéficie d'un jeu radial interne C3, qui permet un fonctionnement à haute vitesse tout en particulier la friction interne et en assurant une bonne dissipation thermique. Sa graisse de haute qualité, composée d'un épaississant polyurée de consistance 2 sur l’échelle NLGI, permet un fonctionnement pour des températures allant de -30 °C à 150 °C. Le tout, dans une configuration à faible entretien.
Entretien:
Ce roulement rigide est lubrifié à vie avec une graisse de qualité supérieure. Il ne nécessite donc pas de lubrification supplémentaire, impliquant ainsi les coûts d'entretien et les interruptions de production. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'effectuer des inspections périodiques pour surveiller les paramètres tels que la température, les vibrations et le bruit. Ces contrôles permettent de détecter rapidement tout signe de dysfonctionnement ou d'usure prématurée.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux déflecteurs métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants solides de taille moyenne. Cette configuration minimise les risques de pénétration de débris tout en limitant la perte de lubrifiant. Toutefois, cette protection est modérée contre l'humidité et les environnements très humides peuvent exposer le roulement à la corrosion, surtout si une protection supplémentaire n'est pas appliquée.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements mécaniques et de solutions de lubrification. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, la marque se distingue par son engagement envers l'innovation et la fiabilité. Elle propose des produits qui améliorent les performances des équipements tournants, contribuant ainsi à la réduction des coûts et à l'amélioration de la productivité industrielle.
Points Forts:
• Haute performance à grande vitesse grâce à un faible couple résistant et un jeu radial C3.
• Maintenance réduite grâce à un graissage à vie et un fonctionnement fluide.
• Protection efficace contre les contaminants avec deux déflecteurs métalliques.
• Adapté à des températures extrêmes de -30 °C à 150 °C.
• Capacité de charge radiale et axiale dans les deux sens, offrant une grande flexibilité dans les applications industrielles.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est conçu pour des applications industrielles où la fiabilité et la performance à haute vitesse sont essentielles. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, pompes, ventilateurs, et machines-outils fonctionnant sous des températures élevées. Grâce à sa conception robuste et à sa capacité à gérer les dilatations thermiques, il assure une longue durée de vie même dans les environnements les plus exigeants. Ce roulement est idéal pour des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique et la production industrielle à grande échelle.
Caractéristiques:
Ce roulement SKF se compose d'une rangée de billes et d’une cage en tôle d'acier, qui assure une résistance optimale aux charges constantes et aux chocs. Il est doté de deux déflecteurs métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants de taille moyenne. Ce produit bénéficie d'un jeu radial interne C3, qui permet un fonctionnement à haute vitesse tout en particulier la friction interne et en assurant une bonne dissipation thermique. Sa graisse de haute qualité, composée d'un épaississant polyurée de consistance 2 sur l’échelle NLGI, permet un fonctionnement pour des températures allant de -30 °C à 150 °C. Le tout, dans une configuration à faible entretien.
Entretien:
Ce roulement rigide est lubrifié à vie avec une graisse de qualité supérieure. Il ne nécessite donc pas de lubrification supplémentaire, impliquant ainsi les coûts d'entretien et les interruptions de production. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'effectuer des inspections périodiques pour surveiller les paramètres tels que la température, les vibrations et le bruit. Ces contrôles permettent de détecter rapidement tout signe de dysfonctionnement ou d'usure prématurée.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux déflecteurs métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants solides de taille moyenne. Cette configuration minimise les risques de pénétration de débris tout en limitant la perte de lubrifiant. Toutefois, cette protection est modérée contre l'humidité et les environnements très humides peuvent exposer le roulement à la corrosion, surtout si une protection supplémentaire n'est pas appliquée.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements mécaniques et de solutions de lubrification. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, la marque se distingue par son engagement envers l'innovation et la fiabilité. Elle propose des produits qui améliorent les performances des équipements tournants, contribuant ainsi à la réduction des coûts et à l'amélioration de la productivité industrielle.
Points Forts:
• Haute performance à grande vitesse grâce à un faible couple résistant et un jeu radial C3.
• Maintenance réduite grâce à un graissage à vie et un fonctionnement fluide.
• Protection efficace contre les contaminants avec deux déflecteurs métalliques.
• Adapté à des températures extrêmes de -30 °C à 150 °C.
• Capacité de charge radiale et axiale dans les deux sens, offrant une grande flexibilité dans les applications industrielles.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est conçu pour des applications industrielles où la fiabilité et la performance à haute vitesse sont essentielles. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, pompes, ventilateurs, et machines-outils fonctionnant sous des températures élevées. Grâce à sa conception robuste et à sa capacité à gérer les dilatations thermiques, il assure une longue durée de vie même dans les environnements les plus exigeants. Ce roulement est idéal pour des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique et la production industrielle à grande échelle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62.. |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 43000 rpm |
| Vitesse limite | 22000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8060 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,67 € HT
/ unité
6,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h