Roulement rigide à billes SKF 16008/C3, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :16008/C3
Rubix :0301-1022750
Fabricant :34397
EAN :7316576676673
RLT A BILLES 16008 C3 40X68X9

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16008 C3 40X68X9


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes dispose d’une capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Grâce à sa conception ouverte, ce produit permet un accès facile pour l'entretien et favorise une dissipation thermique optimale.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu avec une cage en tôle d’acier. Avec un jeu radial interne de type C3, il est spécialement conçu pour supporter des vitesses de rotation élevées tout en réduisant la friction interne. Ce modèle est ouvert, c’est-à-dire qu’il est dépourvu de système d’étanchéité. Sa capacité à gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées en fait un choix privilégié pour de nombreuses applications.

Entretien:
L'entretien de ce roulement est essentiel pour garantir une performance optimale. Il nécessite une lubrification régulière, qu'il s'agisse de graissage ou d'huilage, selon les conditions d'utilisation. Les inspections doivent inclure la vérification du bruit et de la température, ainsi que l'état des billes et des pistes de roulement.

Etanchéité:
Ce roulement ne possède aucune étanchéité contre les contaminants extérieurs. Cette conception ouverte expose le roulement à la poussière et aux liquides, ce qui peut entraîner des fuites de lubrifiant et une intrusion de saletés. Cette absence de protection nécessite une vigilance accrue lors de l'utilisation dans des conditions potentiellement contaminants.

Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques et des solutions de lubrification. L'entreprise se distingue par son innovation continue et son engagement à améliorer la fiabilité des équipements tournants. Présente dans une quarantaine de secteurs industriels, SKF offre des produits de haute qualité qui garantissent performance et durabilité.

Points Forts:
• Capacité de charge : supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, optimisant les performances.
• Maintenance simplifiée : la conception ouverte facilite l'accès pour l'entretien et les inspections.
• Faible couple résistant : réduit la friction interne, permettant une utilisation efficace à des vitesses élevées.
• Résilience thermique : conçu pour gérer les variations de température, évitant les contraintes internes.
• Durée de vie prolongée : un entretien régulier et une lubrification adéquate garantissent une longévité exceptionnelle.

Applications:
Ce roulement est idéal pour diverses applications industrielles, notamment dans les moteurs électriques, les ventilateurs, et les machines-outils fonctionnant à haute vitesse. Grâce à sa conception, il est particulièrement adapté aux environnements où la chaleur et les dilatations thermiques sont des facteurs critiques. Son utilisation est recommandée dans des conditions de fonctionnement contrôlées, garantissant ainsi une performance optimale et une durabilité accrue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur9 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série160
Vitesse de référence22000 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13800 N
107,30 HT
/ 5 unités
128,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.