Roulement rigide à billes SKF W 6302-2RS1, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :W 6302-2RS1
Rubix :0301-1358127
Fabricant :49466
EAN :7316570519761
RLT A BILLES 6302 INOX ETANCHE 15X42X13
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6302 INOX ETANCHE 15X42X13


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Résistant aux charges radiales et axiales dans les deux sens, ce roulement rigide à une rangée de billes se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation. Les joints à lèvre en caoutchouc assurent une étanchéité optimale, même dans des conditions difficiles et l’acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion, prolongeant la durée de vie tout en minimisant l'entretien.

Caractéristiques:
Ce roulement à billes est conçu pour répondre aux besoins des applications exigeant à la fois une résistance aux charges radiales, ainsi qu'un support axial, bien que ce dernier doit être modéré. L'acier inoxydable offre une excellente protection contre la corrosion, idéale pour des environnements humides, salins ou exposés à des produits chimiques corrosifs. Les joints en caoutchouc nitrile-butadiène des deux côtés assurent une étanchéité efficace, limitant l'intrusion de contaminants et retenant le lubrifiant entre les éléments roulants. Ce roulement est conçu pour fonctionner silencieusement, avec des niveaux sonores et de vibrations réduits, tout en supportant des vitesses élevées.

Entretien:
Ce roulement est pré-graissé par SKF et ne nécessite pas d’entretien particulier. Il est cependant nécessaire de contrôler régulièrement son état :
- Vérification des joints (absence de craquelures, déchirures ou fuites).
- Vérification de l’alignement et du jeu radial.
- Contrôle de la température de fonctionnement.
- Contrôle du bruit et des vibrations.
Ces contrôles permettent de détecter prématurément des défauts pouvants réduire la durée de vie du roulement.

Etanchéité:
Il est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, assurant une protection élevée contre les contaminants tels que la poussière, l'eau et les produits chimiques légers (acides dilués, bases, huiles, etc.). Le caoutchouc NBR est particulièrement résistant aux huiles et aux graisses, permettant au roulement de maintenir un environnement propre pour le lubrifiant interne. Bien que ces joints augmentent la durée de vie du roulement, ils créent un léger couple de friction qui réduit marginalement la vitesse maximale possible et l’efficience globale.

Information sur la marque:
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907, spécialisée dans les solutions de roulement et d'étanchéité. Reconnue pour son innovation continue, SKF offre des produits de haute qualité, optimisant l'efficacité et la fiabilité des systèmes industriels. Avec plusieurs dizaines de milliers d’employés à travers le monde, SKF est un des principaux leaders sur le marché des roulements.

Points Forts:
- Excellente résistance à la corrosion grâce à l'acier inoxydable.
- Protection efficace contre les contaminants avec des joints à lèvre en caoutchouc.
- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores et vibratoires réduits.
- Convient aux environnements humides et corrosifs.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour les environnements humides, corrosifs ou poussiéreux. Il est couramment utilisé dans les industries agroalimentaires, agricoles, pharmaceutiques, et marines. Adapté aux convoyeurs, aux systèmes de manutention, et aux machines de conditionnement, il offre des performances fiables et une longue durée de vie même dans des conditions exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériew
Cageacier
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9950 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,88 HT
/ unité
63,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.