Roulement rigide à billes SKF 6202-2RSH/C3LHT23, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :6202-2RSH/C3LHT23
Rubix :0301-1353769
Fabricant :177706
EAN :7316571818139
RLT A BILLES 6202 ETANCHE C3 15X35X11
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 ETANCHE C3 15X35X11


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF se distingue par sa conception robuste et ses performances fiables. Grâce à ses joints en caoutchouc des deux côtés, il assure une protection optimale contre les contaminants et maintient un fonctionnement fluide à haute vitesse. Ce produit est idéal pour les applications nécessitant à la fois une faible friction et un fonctionnement silencieux.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF est doté d'une cage en tôle d'acier, ce qui lui permet de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées. Ses joints à lèvre en caoutchouc NBR présents des deux côtés garantissent une protection optimale contre les particules et l'humidité, tout en retenant le lubrifiant à l’intérieur. La graisse LHT23, utilisée pour la lubrification, assure un fonctionnement efficace dans des températures allant de -50 °C à +140 °C, tout en réduisant le bruit. Grâce à un jeu radial interne C3, ce roulement est particulièrement adapté aux vitesses élevées, tout en limitant le frottement interne et en favorisant une bonne dissipation thermique.

Entretien:
Ce roulement SKF est conçu pour réduire au minimum les besoins d'entretien. Ses joints en caoutchouc NBR empêchent l'infiltration de contaminants tout en retenant efficacement la graisse à l'intérieur. Bien que peu d'entretien soit nécessaire, il est recommandé de vérifier régulièrement la température et les vibrations du roulement afin de détecter d'éventuelles anomalies. Une surveillance périodique garantit un fonctionnement optimal et prolonge la durée de vie du roulement.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes est équipé de joints à lèvre en caoutchouc NBR sur les deux faces, offrant une étanchéité efficace contre les contaminants. Le caoutchouc NBR résiste aux huiles et aux graisses, assurant ainsi une protection optimale dans des environnements humides ou poussiéreux. Bien que ces joints introduisent un léger frottement, ils prolongent la durée de vie du roulement en préservant la qualité de la lubrification et en minimisant la pénétration de particules extérieures.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points Forts:
- Protection efficace contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc NBR ;
- Fonctionnement à haute vitesse grâce au jeu radial interne C3 ;
- Lubrification optimisée avec la graisse LHT23, adaptée aux températures allant de -50 à +140°C ;
- Faible niveau de bruit et de vibrations, assurant un fonctionnement silencieux ;
- Conception durable nécessitant peu d'entretien.

Applications:
Ce roulement est parfaitement adapté à une grande variété d'applications industrielles et domestiques. Il excelle dans les moteurs électriques, les pompes, les ventilateurs et les machines-outils, où la dissipation thermique et les vitesses élevées sont cruciales. Il convient également à l'électroménager, notamment les lave-linges et sèche-linges, ainsi qu'aux petits véhicules, comme les remorques et les tondeuses. De plus, il est utilisé dans les vélos et divers appareils électroniques nécessitant une faible friction et une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série62..
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 HT
/ unité
17,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.