Roulement rigide à billes SKF RLS 7-2Z, Diamètre extérieur : 50.8 mm | Largeur : 14.288 mm | Diamètre intérieur : 22.225 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :RLS 7-2Z
Rubix :0301-1017018
Fabricant :21111
EAN :7316577017673






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,225 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,8 mm |
| Largeur | 14,288 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RLS 7 ZZ SKF
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est conçu pour offrir des performances fiables et durables dans des environnements industriels exigeants. Ce produit se distingue par son efficacité à haute vitesse, sa capacité à supporter des charges radiales élevées, ainsi que sa structure robuste avec déflecteurs métalliques, garantissant une protection optimale contre les contaminants. Conçu pour durer, ce roulement minimise les besoins d'entretien, ce qui en fait un choix idéal pour des applications nécessitant efficacité et résistance.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes est équipé de déflecteurs métalliques qui assurent une protection contre les contaminants de taille moyenne, contribuant à prolonger la durée de vie du produit. Le jeu standard (CN) permet un fonctionnement fluide, réduit la friction et maintient des performances stables. Grâce à sa cage en tôle d’acier il tolère des vitesses élevées tout en assurant une stabilité remarquable, même dans des conditions de charge constante.
Entretien:
Conçu pour une utilisation prolongée, ce roulement rigide est lubrifié à vie, ce qui réduit considérablement les interventions d'entretien. Bien qu'il ne nécessite pas de relubrification, il est recommandé d'effectuer des inspections périodiques pour vérifier l'état général, notamment le niveau de bruit et la température.
Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est doté de deux déflecteurs métalliques offrant une barrière contre les contaminants de taille moyenne. Ce type d'étanchéité réduit efficacement l'intrusion de particules, mais reste moins adapté aux environnements très humides ou poussiéreux, car il n'empêche pas totalement l'humidité de pénétrer. Les déflecteurs métalliques permettent toutefois de conserver le lubrifiant à l'intérieur, ce qui optimise la durée de vie du roulement.
Points Forts:
• Protection efficace contre les contaminants solides de taille moyenne, prolongeant la durée de vie.
• Haute tolérance aux vitesses élevées, idéale pour les environnements de production rapide.
• Entretien réduit grâce à une lubrification à vie.
• Capacité à supporter des charges radiales élevées, avec une performance fluide.
• Construction robuste en acier, adaptée aux applications industrielles intensives.
Applications:
Ce roulement SKF est conçu pour répondre aux exigences de l'industrie manufacturière, notamment dans les convoyeurs industriels, équipements de manutention, et engins agricoles. Il est parfaitement adapté aux systèmes nécessitant des vitesses moyennes à élevées et des charges radiales élevées. Idéal pour les lignes de production, il assure une performance fiable dans des environnements industriels variés, incluant les entrepôts logistiques et les équipements agricoles.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions mécaniques. Avec une forte présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se distingue par son expertise en roulements et systèmes de lubrification. Ses innovations améliorent la fiabilité et la performance des équipements tournants dans des domaines allant de l'automobile à l'agriculture.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes est équipé de déflecteurs métalliques qui assurent une protection contre les contaminants de taille moyenne, contribuant à prolonger la durée de vie du produit. Le jeu standard (CN) permet un fonctionnement fluide, réduit la friction et maintient des performances stables. Grâce à sa cage en tôle d’acier il tolère des vitesses élevées tout en assurant une stabilité remarquable, même dans des conditions de charge constante.
Entretien:
Conçu pour une utilisation prolongée, ce roulement rigide est lubrifié à vie, ce qui réduit considérablement les interventions d'entretien. Bien qu'il ne nécessite pas de relubrification, il est recommandé d'effectuer des inspections périodiques pour vérifier l'état général, notamment le niveau de bruit et la température.
Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est doté de deux déflecteurs métalliques offrant une barrière contre les contaminants de taille moyenne. Ce type d'étanchéité réduit efficacement l'intrusion de particules, mais reste moins adapté aux environnements très humides ou poussiéreux, car il n'empêche pas totalement l'humidité de pénétrer. Les déflecteurs métalliques permettent toutefois de conserver le lubrifiant à l'intérieur, ce qui optimise la durée de vie du roulement.
Points Forts:
• Protection efficace contre les contaminants solides de taille moyenne, prolongeant la durée de vie.
• Haute tolérance aux vitesses élevées, idéale pour les environnements de production rapide.
• Entretien réduit grâce à une lubrification à vie.
• Capacité à supporter des charges radiales élevées, avec une performance fluide.
• Construction robuste en acier, adaptée aux applications industrielles intensives.
Applications:
Ce roulement SKF est conçu pour répondre aux exigences de l'industrie manufacturière, notamment dans les convoyeurs industriels, équipements de manutention, et engins agricoles. Il est parfaitement adapté aux systèmes nécessitant des vitesses moyennes à élevées et des charges radiales élevées. Idéal pour les lignes de production, il assure une performance fiable dans des environnements industriels variés, incluant les entrepôts logistiques et les équipements agricoles.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions mécaniques. Avec une forte présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se distingue par son expertise en roulements et systèmes de lubrification. Ses innovations améliorent la fiabilité et la performance des équipements tournants dans des domaines allant de l'automobile à l'agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,225 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,8 mm |
| Largeur | 14,288 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rls |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 26000 rpm |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Poids | 0,13 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,97 € HT
/ unité
127,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours