Roulement rigide à billes SKF 6052 M, Diamètre extérieur : 400 mm | Largeur : 65 mm | Diamètre intérieur : 260 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6052 M
Rubix :0301-1015229
Fabricant :41064
EAN :7316577116604


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6052 CAGE MASSIVE 260X400X65
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Grâce à sa conception à une rangée, ce roulement à billes offre un excellent soutien pour les charges radiales et axiales dans les deux sens, garantissant une performance fiable. Sa structure ouverte favorise un accès facile à l’entretien, permettant une lubrification régulière pour maintenir un fonctionnement optimal. Ce produit se distingue par sa robustesse et sa capacité à fonctionner efficacement dans des environnements contrôlés.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée billes est conçu avec une cage en laiton, offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et aux vibrations. Son design ouvert permet de réduire la friction, optimisant ainsi l’efficacité énergétique lors de son utilisation. Avec un jeu radial interne standard (CN), il permet des vitesses de rotation élevées tout en maintenant une bonne capacité de charge. Adapté aux environnements peu contaminés, ce roulement nécessite une lubrification régulière pour assurer une longévité maximale.
Entretien:
Pour garantir des performances optimales, un entretien régulier est essentiel. Cela inclut la lubrification appropriée, qui peut être effectuée par graissage ou huilage, selon les conditions d’utilisation. Il est également crucial de procéder à des inspections périodiques pour vérifier l'état des billes et des pistes de roulement.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes ne dispose d'aucun système d'étanchéité, ce qui le rend entièrement exposé aux contaminants extérieurs tels que la poussière et les liquides. Cette conception ouverte facilite l’accès pour l’entretien, mais présente également des risques d’intrusion de saletés et de débris, pouvant affecter son fonctionnement. Il est donc conseillé de l'utiliser dans des environnements contrôlés où la propreté est assurée, afin de minimiser les risques de contamination.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec des innovations constantes, SKF propose des solutions performantes pour améliorer la fiabilité des équipements tournants. Actif dans plus de 40 secteurs, y compris l’automobile, l’aéronautique et l’énergie, SKF se démarque par son expertise et sa capacité à répondre aux besoins industriels divers.
Avantages Clés:
• Conception ouverte pour un entretien facilité et un accès direct.
• Résistance élevée aux chocs et vibrations grâce à la cage en laiton.
• Faible résistance au frottement pour une efficacité énergétique optimale.
• Capacité de charge équilibrée pour des applications variées.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour diverses applications industrielles, notamment dans les boîtes de vitesses, les turbines et les systèmes de convoyage. Son design robuste le rend adapté aux environnements où les charges radiales sont élevées et les vibrations modérées. Utilisé dans des machines industrielles exigeantes, il assure fiabilité et performance, contribuant ainsi à un fonctionnement efficace des équipements.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée billes est conçu avec une cage en laiton, offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et aux vibrations. Son design ouvert permet de réduire la friction, optimisant ainsi l’efficacité énergétique lors de son utilisation. Avec un jeu radial interne standard (CN), il permet des vitesses de rotation élevées tout en maintenant une bonne capacité de charge. Adapté aux environnements peu contaminés, ce roulement nécessite une lubrification régulière pour assurer une longévité maximale.
Entretien:
Pour garantir des performances optimales, un entretien régulier est essentiel. Cela inclut la lubrification appropriée, qui peut être effectuée par graissage ou huilage, selon les conditions d’utilisation. Il est également crucial de procéder à des inspections périodiques pour vérifier l'état des billes et des pistes de roulement.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes ne dispose d'aucun système d'étanchéité, ce qui le rend entièrement exposé aux contaminants extérieurs tels que la poussière et les liquides. Cette conception ouverte facilite l’accès pour l’entretien, mais présente également des risques d’intrusion de saletés et de débris, pouvant affecter son fonctionnement. Il est donc conseillé de l'utiliser dans des environnements contrôlés où la propreté est assurée, afin de minimiser les risques de contamination.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec des innovations constantes, SKF propose des solutions performantes pour améliorer la fiabilité des équipements tournants. Actif dans plus de 40 secteurs, y compris l’automobile, l’aéronautique et l’énergie, SKF se démarque par son expertise et sa capacité à répondre aux besoins industriels divers.
Avantages Clés:
• Conception ouverte pour un entretien facilité et un accès direct.
• Résistance élevée aux chocs et vibrations grâce à la cage en laiton.
• Faible résistance au frottement pour une efficacité énergétique optimale.
• Capacité de charge équilibrée pour des applications variées.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour diverses applications industrielles, notamment dans les boîtes de vitesses, les turbines et les systèmes de convoyage. Son design robuste le rend adapté aux environnements où les charges radiales sont élevées et les vibrations modérées. Utilisé dans des machines industrielles exigeantes, il assure fiabilité et performance, contribuant ainsi à un fonctionnement efficace des équipements.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60 |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 375 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 291 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 081,96 € HT
/ unité
3 698,35 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours