Roulement rigide à billes SKF 6306-2RS1NR, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6306-2RS1NR
Rubix :0301-1132421
Fabricant :43754
EAN :7316571084794


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6306 ETANCHE RAINURE+CLIP 30X72X19
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF garantit une performance fiable dans des environnements industriels exigeants, combinant durabilité et protection renforcée contre les contaminants grâce à ses joints en caoutchouc NBR. Équipé d’un segment d’arrêt intégré dans la rainure de la bague extérieure, ce modèle assure une tenue axiale solide, permettant un positionnement optimal dans les applications nécessitant une précision élevée.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF, doté d'un jeu radial standard (CN), supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées. Son segment d’arrêt intégré dans la bague extérieure renforce la stabilité axiale et réduit le risque de désalignement. Sa cage en tôle d’acier assure une robustesse accrue, capable de tolérer les chocs et les variations de charge. Ce roulement permet également d’atteindre des vitesses élevées, tout en limitant les niveaux de friction pour un fonctionnement fluide et silencieux. Ses joints en caoutchouc de chaque côté offrent une protection efficace contre les contaminants, tels que les poussières, l’eau et les huiles, tout en maintenant le lubrifiant à l’intérieur pour prolonger sa durée de vie.
Entretien:
Grâce à ses joints en caoutchouc, ce roulement est protégé des contaminants et le lubrifiant est conservé efficacement à l’intérieur, ce qui réduit considérablement les besoins d’entretien. Bien que ces joints puissent ajouter une légère résistance au niveau du frottement, ils prolongent la durée de vie du roulement en conservant un niveau de propreté optimal. Toutefois, il est recommandé de vérifier périodiquement la température, les vibrations et les niveaux sonores, notamment en cas d’utilisation intensive. Ces contrôles permettent de détecter d’éventuels signes d’usure et de préserver une performance optimale.
Etanchéité:
Ses joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés créent une barrière fiable qui empêche les contaminants (poussière, eau, huiles) de pénétrer, ce qui est essentiel pour des environnements humides ou poussiéreux, tout en maintenant également le lubrifiant à l’intérieur.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Protection fiable contre la poussière, l’eau et les huiles grâce aux joints en caoutchouc ;
- Résistance aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées ;
- Fonctionnement silencieux et fluide, même à grande vitesse ;
- Cage en tôle d’acier résistante et durable ;
- Besoins en entretien réduits grâce à la rétention efficace du lubrifiant par les joints.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est particulièrement adapté pour des applications industrielles, telles que les convoyeurs, les équipements de manutention et les machines agricoles. Sa capacité à gérer des charges radiales élevées et sa résistance aux conditions poussiéreuses ou humides en font un choix fiable pour les systèmes de production continue. Il convient également aux environnements où des vitesses de rotation élevées sont requises, tout en maintenant des niveaux de bruit et de friction modérés, tels que dans les lignes de production et les systèmes logistiques en entrepôt.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF, doté d'un jeu radial standard (CN), supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées. Son segment d’arrêt intégré dans la bague extérieure renforce la stabilité axiale et réduit le risque de désalignement. Sa cage en tôle d’acier assure une robustesse accrue, capable de tolérer les chocs et les variations de charge. Ce roulement permet également d’atteindre des vitesses élevées, tout en limitant les niveaux de friction pour un fonctionnement fluide et silencieux. Ses joints en caoutchouc de chaque côté offrent une protection efficace contre les contaminants, tels que les poussières, l’eau et les huiles, tout en maintenant le lubrifiant à l’intérieur pour prolonger sa durée de vie.
Entretien:
Grâce à ses joints en caoutchouc, ce roulement est protégé des contaminants et le lubrifiant est conservé efficacement à l’intérieur, ce qui réduit considérablement les besoins d’entretien. Bien que ces joints puissent ajouter une légère résistance au niveau du frottement, ils prolongent la durée de vie du roulement en conservant un niveau de propreté optimal. Toutefois, il est recommandé de vérifier périodiquement la température, les vibrations et les niveaux sonores, notamment en cas d’utilisation intensive. Ces contrôles permettent de détecter d’éventuels signes d’usure et de préserver une performance optimale.
Etanchéité:
Ses joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés créent une barrière fiable qui empêche les contaminants (poussière, eau, huiles) de pénétrer, ce qui est essentiel pour des environnements humides ou poussiéreux, tout en maintenant également le lubrifiant à l’intérieur.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Protection fiable contre la poussière, l’eau et les huiles grâce aux joints en caoutchouc ;
- Résistance aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées ;
- Fonctionnement silencieux et fluide, même à grande vitesse ;
- Cage en tôle d’acier résistante et durable ;
- Besoins en entretien réduits grâce à la rétention efficace du lubrifiant par les joints.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est particulièrement adapté pour des applications industrielles, telles que les convoyeurs, les équipements de manutention et les machines agricoles. Sa capacité à gérer des charges radiales élevées et sa résistance aux conditions poussiéreuses ou humides en font un choix fiable pour les systèmes de production continue. Il convient également aux environnements où des vitesses de rotation élevées sont requises, tout en maintenant des niveaux de bruit et de friction modérés, tels que dans les lignes de production et les systèmes logistiques en entrepôt.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6306 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,22 € HT
/ unité
89,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours