Roulement rigide à billes SKF 6209 NR, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6209 NR
Rubix :0301-1015366
Fabricant :42741
EAN :7316577094353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6209 RAINURE+CLIP 45X85X19
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Le roulement rigide à billes SKF est une solution fiable et polyvalente, idéale pour un large éventail d’applications industrielles. Il combine un faible frottement et un fonctionnement silencieux, permettant d’atteindre des vitesses de rotation élevées. Grâce à son segment d'arrêt intégré dans la rainure de la bague extérieure, ce roulement simplifie le montage et assure une tenue axiale optimale. Parfait pour les environnements nécessitant des vitesses élevées, il se distingue par sa durabilité et sa fiabilité.
Caractéristiques:
Conçu avec une seule rangée de billes, ce roulement inclut un segment d'arrêt intégré dans la bague extérieure, assurant ainsi une tenue axiale sécurisée et limitant le risque de désalignement. Grâce à un jeu radial standard, ce roulement assure un fonctionnement stable et performant à des vitesses élevées dans des conditions normales. Sa cage en tôle d'acier renforce la résistance face aux charges radiales continues et modérées, tout en offrant une capacité de charge axiale adaptée dans les deux sens.
Entretien:
Doté d’un segment d'arrêt, ce roulement réduit le risque de déplacements axiaux et d’usure prématurée. Le jeu radial standard permet une bonne adaptation aux conditions de fonctionnement ordinaires, ne nécessitant pas de précautions particulières pour les dilatations thermiques. Cependant, il est conseillé d’inspecter et de relubrifier régulièrement le roulement, surtout dans les environnements sujets à la poussière. Sa conception ouverte facilite l’accès pour l'entretien, bien qu'elle n’assure pas une protection contre les contaminants.
Étanchéité:
Ce modèle SKF n'est pas pourvu d'étanchéité, le rendant donc vulnérable aux contaminants comme la poussière et l'humidité. Pour prolonger sa durée de vie, il est recommandé de l’utiliser dans des environnements propres et contrôlés.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Segment d'arrêt intégré pour un maintien axial sécurisé ;
- Faible frottement et vitesse de rotation élevée ;
- Bonne dissipation de la chaleur ;
- Capacité de charge radiale élevée et résistance modérée aux charges axiales ;
- Accès facilité pour l’entretien en l’absence de joints.
Applications:
Ce roulement SKF est particulièrement adapté aux environnements industriels stables, où les charges et les températures sont bien contrôlées. Il convient parfaitement aux systèmes de convoyage, aux mécanismes de transmission, et aux équipements de manutention opérant dans des milieux propres ou modérément contaminés. Grâce à son segment d’arrêt intégré qui assure un maintien axial fiable, il s’avère aussi idéal pour les systèmes de poulies, les rouleaux de guidage et les machines de traitement textile. La cage en tôle d’acier apporte solidité et résistance à l’usure, garantissant une stabilité dimensionnelle durable, même sous des charges radiales constantes.
Caractéristiques:
Conçu avec une seule rangée de billes, ce roulement inclut un segment d'arrêt intégré dans la bague extérieure, assurant ainsi une tenue axiale sécurisée et limitant le risque de désalignement. Grâce à un jeu radial standard, ce roulement assure un fonctionnement stable et performant à des vitesses élevées dans des conditions normales. Sa cage en tôle d'acier renforce la résistance face aux charges radiales continues et modérées, tout en offrant une capacité de charge axiale adaptée dans les deux sens.
Entretien:
Doté d’un segment d'arrêt, ce roulement réduit le risque de déplacements axiaux et d’usure prématurée. Le jeu radial standard permet une bonne adaptation aux conditions de fonctionnement ordinaires, ne nécessitant pas de précautions particulières pour les dilatations thermiques. Cependant, il est conseillé d’inspecter et de relubrifier régulièrement le roulement, surtout dans les environnements sujets à la poussière. Sa conception ouverte facilite l’accès pour l'entretien, bien qu'elle n’assure pas une protection contre les contaminants.
Étanchéité:
Ce modèle SKF n'est pas pourvu d'étanchéité, le rendant donc vulnérable aux contaminants comme la poussière et l'humidité. Pour prolonger sa durée de vie, il est recommandé de l’utiliser dans des environnements propres et contrôlés.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points Forts:
- Segment d'arrêt intégré pour un maintien axial sécurisé ;
- Faible frottement et vitesse de rotation élevée ;
- Bonne dissipation de la chaleur ;
- Capacité de charge radiale élevée et résistance modérée aux charges axiales ;
- Accès facilité pour l’entretien en l’absence de joints.
Applications:
Ce roulement SKF est particulièrement adapté aux environnements industriels stables, où les charges et les températures sont bien contrôlées. Il convient parfaitement aux systèmes de convoyage, aux mécanismes de transmission, et aux équipements de manutention opérant dans des milieux propres ou modérément contaminés. Grâce à son segment d’arrêt intégré qui assure un maintien axial fiable, il s’avère aussi idéal pour les systèmes de poulies, les rouleaux de guidage et les machines de traitement textile. La cage en tôle d’acier apporte solidité et résistance à l’usure, garantissant une stabilité dimensionnelle durable, même sous des charges radiales constantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 17000 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,41 € HT
/ unité
35,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours