Roulement rigide à billes FAG 61804>N, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements et paliers lisses

Voir les informations techniques

Références

FAG :61804>N
Rubix :0255-1233299
Fabricant :0658091570000
EAN :4064328150768
RLT A BILLES 61804 20X32X7

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61804 20X32X7


Roulement à billes à gorge profonde

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série618
Matièretôle d'acier (cage)
Cageacier
Vitesse de référence17600 rpm
Vitesse limite33500 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r2460 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4020 N
Poids0,018 kg
15,54 € HT
/ unité
18,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.