Roulement rigide à billes FAG 6036-M, Diamètre extérieur : 280 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 180 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6036-M
Rubix :0255-1015222
Fabricant :0167187390000
EAN :4012801201957
RLT A BILLES 6036 CAGE MASSIVE 180X280X46

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6036 CAGE MASSIVE 180X280X46


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60..-m
Cagelaiton
Vitesse de référence3300 rpm
Vitesse limite4050 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r199000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr201000 N
932,69 HT
/ unité
1 119,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.