Roulements combinés à aiguilles et à billes SKF NKX 30
Roulements combinés à aiguilles / butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NKX 30
Rubix :0301-1270810
Fabricant :14422
EAN :7316577014740


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKX 30 SKF
Ces roulements consistent en un roulement radial à aiguilles associé à une butée à billes. Ensemble, ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. De plus, ils peuvent fonctionner à des vitesses relativement élevées. Grâce à leur hauteur de section réduite, Ils conviennent particulièrement pour les applications où d’autres types de montages de roulements en position de palier fixe occupent trop d’espace.
Points forts
- Accepte les charges radiales et axiales dans une direction
- Capacité de charge élevée
- Capacité de vitesse relative
- Faible section transversale
- Conception non séparable
- Capacité de charge élevée
- Capacité de vitesse relative
- Faible section transversale
- Conception non séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | nkx |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,53 € HT
/ unité
131,44 € TTC
- Epuisé