Roulements combinés à aiguilles et à billes INA NKX12-Z-XL

Roulement à aiguilles avec butée à billes

Voir les informations techniques
Références
INA :NKX12-Z-XL
Rubix :0269-1005686
Fabricant :0507475500000
EAN :4012802702934
ROULEMENT AIGUILLES NKX 12 Z-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKX 12 Z-XL INA


Needle axial cylindrical roller bearings NKX, axial part one-sided, according to DIN 5429, without top, for oil lubrication

Points forts

Encombrement radial particulièrement réduit. Supporte des charges radiales importantes et axiales dans un sens. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéune flasque métallique
Sérienkx..-z-xl
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Charge statique de base, axiale - C0a15400 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca10300 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,58 HT
/ unité
82,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h