Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2320
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2320
Rubix :0301-1024570
Fabricant :87744
EAN :7316570428735





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2320 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c23 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base | 880 N |
| Charge dynamique de base | 800 N |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 426,43 € HT
/ unité
1 711,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours