Roulement à rouleaux cylindriques Timken NU322EMAC3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :NU322EMAC3
Rubix :0311-1172375
EAN :0053893752488


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU322 C3 CAGE MASSIVE 110X240X50
Les roulements cylindriques fournissent la capacité de charge radiale la plus élevée possible par rapport aux autres types de roulements à rouleaux.
Points forts
Capacité de charge radiale élevée; Les profils de rouleaux et de course conçus entraînent une augmentation de la charge; Texture de surface améliorée, réduisant la friction entraînant des températures de fonctionnement inférieures et une durée de vie plus longue
Applications
Énergie éolienne, métaux, construction, exploitation minière, pompes, palans, engins de vitesse et autres équipements industriels
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier au chrome |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 546000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 519000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 367,46 € HT
/ unité
1 640,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours