Roulement à rouleaux cylindriques Timken NU218EMAC3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :NU218EMAC3
Rubix :0311-1172326
EAN :0053893668307


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU218 C3 CAGE MASSIVE 90X160X30
Les roulements cylindriques fournissent la capacité de charge radiale la plus élevée possible par rapport aux autres types de roulements à rouleaux.
Points forts
Capacité de charge radiale élevée; Les profils de rouleaux et de course conçus entraînent une augmentation de la charge; Texture de surface améliorée, réduisant la friction entraînant des températures de fonctionnement inférieures et une durée de vie plus longue
Applications
Énergie éolienne, métaux, construction, exploitation minière, pompes, palans, engins de vitesse et autres équipements industriels
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier à roulement allié de haute propreté (acier à roulement trempé à cœur). |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 225000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 206000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,90 € HT
/ unité
725,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours