Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ316-E-XL-M1-C4

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NJ316-E-XL-M1-C4
Rubix :0255-1416730
Fabricant :0192285460040
EAN :4012801384940
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ316 C4 CAGE MASSIVE 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ316 C4 CAGE MASSIVE 80X170X39


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Dans les applications chaudes et lourdes, le choix du jeu radial conditionne la durée de vie du roulement. Cette version FAG intègre un jeu C4 conçu pour les dilatations importantes et les montages très serrés.

Décryptage :
NJ : deux épaulements côté bague extérieure, un seul côté bague intérieure ; guidage axial unidirectionnel, palier libre dans l'autre sens.
E : capacité de charge radiale augmentée par optimisation de la géométrie interne.
XL : label X-life FAG/INA, durée de vie et charges dynamiques accrues grâce à des surfaces de contact de haute précision.
M1 : cage laiton deux pièces guidée sur les rouleaux, favorisant la dissipation thermique.
C4 : jeu radial interne supérieur au C3, adapté aux fortes dilatations thermiques et aux montages très serrés.

Caractéristiques :
La famille NJ repose sur une architecture séparable : la bague intérieure se dissocie de l'ensemble bague extérieur + éléments roulants, ce qui autorise un montage indépendant des deux sous-ensembles. La bague intérieure s'installe seule sur l'arbre, un atout décisif lors des montages à chaud.
La version E tire parti d'une géométrie interne retravaillée pour distribuer plus uniformément les contraintes sur les chemins de roulement. Combinée au label X-life, elle bénéficie d'un état de surface amélioré qui abaisse le frottement, réduit la chaleur générée et limite la sollicitation du lubrifiant. En résultent des charges dynamiques de base supérieures et une durée de vie nominale augmentée par rapport à la génération précédente.
Le jeu C4 représente l'échelon supérieur au C3, lui même supérieur au jeu normal CN. Prévu pour les dilatations thermiques importantes ou les montages à serrage élevé, il préserve une liberté de déformation suffisante pour que le roulement ne subisse pas de précharge interne dommageable en régime chaud. La cage laiton M1 complète cet ensemble en stabilisant la position des rouleaux et en contribuant à l'évacuation de la chaleur.

Entretien :
La surveillance thermique prime dans les applications visées par le jeu C4. Une température anormalement élevée peut signaler un serrage excessif, un lubrifiant dégradé ou un débit insuffisant. Des mesures régulières permettent de détecter ces dérives avant qu'elles n'affectent le roulement.
Le choix et la quantité de lubrifiant doivent tenir compte des températures effectives de fonctionnement. La cage laiton M1 limite la montée en température intrinsèque du roulement, mais ne dispense pas d'un regraissage adapté aux conditions réelles.

Contrôle des vibrations et écoute du bruit complètent la routine d'entretien. Toute modification du spectre vibratoire, même légère, mérite investigation. Ce roulement étant ouvert, l'environnement immédiat du palier doit rester protégé des projections de particules et d'humidité.

Avantages clés :
Le jeu C4 prémunit contre la précharge interne dans les montages à fort serrage ou soumis à de grandes amplitudes thermiques.
Les capacités augmentées autorisent des charges plus intenses pour le même encombrement.
La séparabilité réduit les durées d'arrêt lors des maintenances planifiées.
La cage M1 en laiton favorise l'évacuation thermique, un atout direct dans les environnements chauds.

Applications :
L'industrie lourde constitue le terrain d'élection de cette version C4. Laminoirs, fours à rouleaux, lignes de traitement thermique, compresseurs haute pression : dans ces équipements, les cycles de montée en température alternent avec des phases de refroidissement qui sollicitent en permanence le jeu radial (dilatation). Le C4 absorbe ces cycles sans que le roulement ne soit surcontraint.

Les réducteurs de grande puissance et les arbres de transmission en environnement chaud tirent également parti de ce jeu élargi, notamment lorsque les tolérances d'alésage imposent des ajustements très serrés. Dans les mêmes conditions, la version E soulage les chemins de roulement grâce à sa répartition de charge améliorée, tandis que la qualité X-life allonge les intervalles de remplacement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialc4
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Charge statique de base, radiale - C0r275000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr300000 N
514,76 € HT
/ unité
617,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h