Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 315 ECP/VL0241
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 315 ECP/VL0241
Rubix :0301-1361356
EAN :7316571428840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : RLT A RLX NU315 ISOLE 1000V BE CAGE PA 75X160X37
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette gamme de roulements à rouleaux cylindriques à une rangée combine robustesse mécanique et isolation électrique intégrée. Elle s’intègre notamment dans des moteurs électriques, y compris pilotés par variateur, où des courants parasites peuvent apparaître.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant le déplacement axial libre de cette bague intérieure dans les deux sens
- EC : conception interne optimisée, avec davantage de rouleaux et/ou des rouleaux plus longs, améliorant la capacité de charge radiale et la répartition des efforts
- P : cage en polyamide renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux, favorisant un fonctionnement silencieux et adapté aux vitesses élevées
- VL0241 : revêtement isolant appliqué sur la bague extérieure, limitant le passage du courant électrique à travers le roulement
Caractéristiques :
La famille NU ECP/VL0241 repose sur une architecture à une seule rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Cette configuration de type NU autorise le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux directions, sans reprise de charge axiale. Elle est particulièrement adaptée à une utilisation en palier libre.
La conception interne optimisée, désignée par le suffixe EC, permet la répartition des efforts sur une surface de contact élargie. Elle contribue à une durée de service accrue sous des charges radiales soutenues. Par ailleurs, la cage en polyamide 6,6 renforcé de fibres de verre présente une faible inertie en rotation. Ce choix de matière favorise un fonctionnement silencieux et facilite les cycles d'accélération et de décélération fréquents. Sa température de fonctionnement est limitée à 120 °C.
La conception séparable constitue une autre propriété structurelle notable. La bague intérieure peut être séparée, ce qui simplifie le montage sur arbre et alésage, et permet de la remplacer sans démonter l'ensemble du palier.
Entretien :
Le fonctionnement repose sur une lubrification adaptée aux conditions de service, qu’elle soit réalisée par graisse ou par huile. Un contrôle régulier de l’état du lubrifiant permet de limiter l’usure et de maintenir les performances de rotation.
La surveillance des vibrations et du bruit permet de détecter une anomalie de fonctionnement. Une attention particulière doit être portée aux températures de fonctionnement car la cage en polyamide est sensible aux températures élevées.
Des inspections périodiques des surfaces de roulement et des éléments internes permettent d’anticiper les défaillances. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin de préserver les propriétés du revêtement isolant. La conception séparable facilite ces interventions.
Avantages clés :
- Limite les dommages liés aux courants électriques parasites dans les moteurs alimentés par variateur
- Facilite l’absorption des dilatations axiales grâce au déplacement libre de l’arbre
- Réduit les opérations de maintenance grâce à une conception séparable
- Prolonge la durée de service en cas de charge radiale élevée
Applications :
Cette famille s’intègre dans des mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses élevées. Elle trouve sa place dans les moteurs électriques, notamment ceux alimentés par variateur, où des courants parasites peuvent apparaître. Elle peut également servir dans les réducteurs industriels, les pompes et les ensembles de transmission nécessitant un palier libre capable d’accompagner les variations axiales de l’arbre.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant le déplacement axial libre de cette bague intérieure dans les deux sens
- EC : conception interne optimisée, avec davantage de rouleaux et/ou des rouleaux plus longs, améliorant la capacité de charge radiale et la répartition des efforts
- P : cage en polyamide renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux, favorisant un fonctionnement silencieux et adapté aux vitesses élevées
- VL0241 : revêtement isolant appliqué sur la bague extérieure, limitant le passage du courant électrique à travers le roulement
Caractéristiques :
La famille NU ECP/VL0241 repose sur une architecture à une seule rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Cette configuration de type NU autorise le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux directions, sans reprise de charge axiale. Elle est particulièrement adaptée à une utilisation en palier libre.
La conception interne optimisée, désignée par le suffixe EC, permet la répartition des efforts sur une surface de contact élargie. Elle contribue à une durée de service accrue sous des charges radiales soutenues. Par ailleurs, la cage en polyamide 6,6 renforcé de fibres de verre présente une faible inertie en rotation. Ce choix de matière favorise un fonctionnement silencieux et facilite les cycles d'accélération et de décélération fréquents. Sa température de fonctionnement est limitée à 120 °C.
La conception séparable constitue une autre propriété structurelle notable. La bague intérieure peut être séparée, ce qui simplifie le montage sur arbre et alésage, et permet de la remplacer sans démonter l'ensemble du palier.
Entretien :
Le fonctionnement repose sur une lubrification adaptée aux conditions de service, qu’elle soit réalisée par graisse ou par huile. Un contrôle régulier de l’état du lubrifiant permet de limiter l’usure et de maintenir les performances de rotation.
La surveillance des vibrations et du bruit permet de détecter une anomalie de fonctionnement. Une attention particulière doit être portée aux températures de fonctionnement car la cage en polyamide est sensible aux températures élevées.
Des inspections périodiques des surfaces de roulement et des éléments internes permettent d’anticiper les défaillances. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin de préserver les propriétés du revêtement isolant. La conception séparable facilite ces interventions.
Avantages clés :
- Limite les dommages liés aux courants électriques parasites dans les moteurs alimentés par variateur
- Facilite l’absorption des dilatations axiales grâce au déplacement libre de l’arbre
- Réduit les opérations de maintenance grâce à une conception séparable
- Prolonge la durée de service en cas de charge radiale élevée
Applications :
Cette famille s’intègre dans des mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses élevées. Elle trouve sa place dans les moteurs électriques, notamment ceux alimentés par variateur, où des courants parasites peuvent apparaître. Elle peut également servir dans les réducteurs industriels, les pompes et les ensembles de transmission nécessitant un palier libre capable d’accompagner les variations axiales de l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 265000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 280000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 342,37 € HT
/ unité
1 610,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours