Roulement à rouleaux cylindriques SKF NUP 2215 ECJ
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NUP 2215 ECJ
Rubix :0301-1354672
Fabricant :16741
EAN :7316570319620


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP2215 CAGE ACIER 75X130X31
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF répond aux besoins des applications soumises à de fortes charges radiales et à des vitesses élevées. Sa structure démontable contribue à simplifier les interventions sur les ensembles mécaniques.
Décryptage :
- NUP : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement fixe associé à un épaulement rapporté sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée avec un nombre de rouleaux accru ou des rouleaux plus longs.
- J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales importantes avec un niveau de frottement réduit. Le contact linéaire entre les rouleaux et les chemins de roulement contribue à une rigidité élevée et à une meilleure absorption des efforts. Cette combinaison favorise un fonctionnement stable à vitesse élevée et limite les pertes d’énergie dans les transmissions mécaniques.
La configuration avec deux épaulements sur la bague extérieure et un système d’épaulement fixe et libre sur la bague intérieure permet d’assurer le maintien axial de l’arbre dans les deux sens. Cette fonction de positionnement axial complet s’intègre dans des montages nécessitant une bonne maîtrise des déplacements longitudinaux. Une fois l'épaulement rapporté démonté, la bague intérieure peut coulisser librement hors du roulement, simplifiant le montage et le démontage. La conception interne optimisée favorise une répartition plus homogène des charges et limite les concentrations de contraintes en fonctionnement.
Entretien :
Le bon fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques SKF repose sur une lubrification adaptée aux conditions d’utilisation. Un graissage régulier ou une lubrification à l’huile permet de limiter l’usure et d’évacuer la chaleur générée en fonctionnement. La cage en acier assure le guidage des rouleaux et participe à la stabilité du film lubrifiant.
Un contrôle périodique est recommandé afin de détecter toute élévation anormale de température, vibration excessive ou bruit inhabituel. Ces indicateurs peuvent signaler un défaut de lubrification, une contamination ou un désalignement. Au besoin la bague intérieure peut être remplacée indépendamment du reste du roulement. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin d’éviter toute détérioration des surfaces de contact. Comme ce roulement est ouvert, une attention particulière doit être portée à la protection contre les particules et l’humidité lors des phases de maintenance.
Avantages clés :
- Réduction des pertes par frottement contribuant à améliorer l’efficacité énergétique des équipements.
- Maintien axial de l’arbre dans les deux sens facilitant la conception de paliers fixes.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées adaptée aux transmissions sollicitées.
- Conception démontable permettant des opérations de maintenance plus rapides.
- Répartition optimisée des charges limitant les concentrations de contraintes.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF s’intègre dans de nombreux mécanismes industriels nécessitant une forte capacité de charge radiale et une bonne stabilité de rotation. Il est couramment utilisé dans les transmissions industrielles, notamment au sein de réducteurs, où le positionnement axial de l’arbre est requis. Les arbres de boîtes de vitesses et les systèmes d’entraînement bénéficient de sa conception robuste et de sa faible résistance au roulement. Dans l’industrie générale, ce type de roulement trouve sa place dans des équipements soumis à des charges importantes, comme des machines de production, des convoyeurs ou des ensembles mécaniques rotatifs fonctionnant à vitesse modérée à élevée
Décryptage :
- NUP : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement fixe associé à un épaulement rapporté sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée avec un nombre de rouleaux accru ou des rouleaux plus longs.
- J : cage emboutie en acier guidée par les rouleaux.
Caractéristiques :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales importantes avec un niveau de frottement réduit. Le contact linéaire entre les rouleaux et les chemins de roulement contribue à une rigidité élevée et à une meilleure absorption des efforts. Cette combinaison favorise un fonctionnement stable à vitesse élevée et limite les pertes d’énergie dans les transmissions mécaniques.
La configuration avec deux épaulements sur la bague extérieure et un système d’épaulement fixe et libre sur la bague intérieure permet d’assurer le maintien axial de l’arbre dans les deux sens. Cette fonction de positionnement axial complet s’intègre dans des montages nécessitant une bonne maîtrise des déplacements longitudinaux. Une fois l'épaulement rapporté démonté, la bague intérieure peut coulisser librement hors du roulement, simplifiant le montage et le démontage. La conception interne optimisée favorise une répartition plus homogène des charges et limite les concentrations de contraintes en fonctionnement.
Entretien :
Le bon fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques SKF repose sur une lubrification adaptée aux conditions d’utilisation. Un graissage régulier ou une lubrification à l’huile permet de limiter l’usure et d’évacuer la chaleur générée en fonctionnement. La cage en acier assure le guidage des rouleaux et participe à la stabilité du film lubrifiant.
Un contrôle périodique est recommandé afin de détecter toute élévation anormale de température, vibration excessive ou bruit inhabituel. Ces indicateurs peuvent signaler un défaut de lubrification, une contamination ou un désalignement. Au besoin la bague intérieure peut être remplacée indépendamment du reste du roulement. Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin d’éviter toute détérioration des surfaces de contact. Comme ce roulement est ouvert, une attention particulière doit être portée à la protection contre les particules et l’humidité lors des phases de maintenance.
Avantages clés :
- Réduction des pertes par frottement contribuant à améliorer l’efficacité énergétique des équipements.
- Maintien axial de l’arbre dans les deux sens facilitant la conception de paliers fixes.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées adaptée aux transmissions sollicitées.
- Conception démontable permettant des opérations de maintenance plus rapides.
- Répartition optimisée des charges limitant les concentrations de contraintes.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF s’intègre dans de nombreux mécanismes industriels nécessitant une forte capacité de charge radiale et une bonne stabilité de rotation. Il est couramment utilisé dans les transmissions industrielles, notamment au sein de réducteurs, où le positionnement axial de l’arbre est requis. Les arbres de boîtes de vitesses et les systèmes d’entraînement bénéficient de sa conception robuste et de sa faible résistance au roulement. Dans l’industrie générale, ce type de roulement trouve sa place dans des équipements soumis à des charges importantes, comme des machines de production, des convoyeurs ou des ensembles mécaniques rotatifs fonctionnant à vitesse modérée à élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 208000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 186000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,27 € HT
/ unité
410,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours