Roulement à rouleaux cylindriques SKF NUP 314 ECNRP
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NUP 314 ECNRP
Rubix :0301-1024400
Fabricant :16920
EAN :7316570887228




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 159,7 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL NUP 314ECNRP SKF
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette gamme SKF propose des roulements à rouleaux cylindriques performants, alliant forte capacité radiale et guidage axial bidirectionnel. Leur architecture démontable est un avantage majeur pour les lignes de production à cadences soutenues.
Décryptage :
NUP : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure, un fixe sur la bague intérieure et une bague d'épaulement libre. Il gère les charges radiales lourdes et fixe l'arbre axialement dans les deux sens.
EC : conception interne optimisée (rouleaux plus nombreux ou plus longs) pour une capacité de charge et une répartition des efforts accrues.
NR : rainure sur bague extérieure avec anneau d’ancrage inclus, pour maintien axial.
P : cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre. Légère et silencieuse, elle supporte les hautes vitesses, mais ne doit pas dépasser 120 °C.
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF de cette famille se distinguent par leur architecture à une rangée, combinant deux épaulements sur la bague extérieure avec un épaulement fixe et une bague d'épaulement rapportée sur la bague intérieure. Cette configuration permet de reprendre des charges axiales dans les deux sens, tout en conservant la vocation première du roulement à rouleaux cylindriques : absorber des charges radiales élevées.
La géométrie EC optimise la répartition des pressions sur les pistes, ce qui prolonge la durée de vie du composant sous de fortes contraintes. La cage en polyamide P réduit l'inertie et le frottement, limitant ainsi l'échauffement lors des cycles rapides. Le circlip intégré (NR) facilite le positionnement dans les logements standards sans avoir à créer un épaulement supplémentaire. Enfin, la structure séparable permet d'intervenir sur les composants sans avoir à déssolidariser la bague intérieure de l'arbre.
Entretien :
Livrés sans étanchéité, ces roulements nécessitent une lubrification rigoureuse et une protection efficace contre les impuretés. Le choix entre graisse et huile dépend des conditions de service (vitesse, charge, température). Un regraissage périodique est indispensable. Attention : la cage en polyamide limite la température d'utilisation à 120 °C voire moins selon le lubrifiant utilisé.
Le concepteur du palier doit prévoir des dispositifs d'étanchéité externes (joints, chicanes). En exploitation, la surveillance des bruits et vibrations est importante : toute anomalie signale souvent une pollution ou un manque de lubrifiant. Un contrôle régulier de la température permet également d'anticiper les défaillances.
Avantages clés :
- Guidage complet : la reprise axiale bidirectionnelle évite l'ajout d'un second roulement de maintien.
- Maintenance rapide : la conception séparable permet de remplacer la bague intérieure séparément du reste.
- Performance dynamique : la cage légère favorise les accélérations et les cadences élevées.
- Prêt à monter : le circlip fourni d'origine simplifie l'approvisionnement et l'assemblage.
- Échauffement réduit : le faible frottement garantit une meilleure stabilité thermique en service continu.
- Compacité : la capacité EC permet de supporter de fortes charges sans augmenter l'encombrement du montage.
Applications :
Cette gamme est idéale pour les machines exigeant une forte capacité radiale et un positionnement axial précis.
- Réducteurs industriels : parfait pour les arbres intermédiaires ou de sortie subissant les poussées d'engrenages hélicoïdaux.
- Moteurs électriques : la cage silencieuse et légère répond parfaitement aux hautes vitesses de rotation et limite la chaleur produite.
- Équipements divers : compresseurs, pompes, machines-outils et matériel de manutention profitent de leur robustesse et de leur facilité d'intégration dans des paliers standards.
Décryptage :
NUP : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure, un fixe sur la bague intérieure et une bague d'épaulement libre. Il gère les charges radiales lourdes et fixe l'arbre axialement dans les deux sens.
EC : conception interne optimisée (rouleaux plus nombreux ou plus longs) pour une capacité de charge et une répartition des efforts accrues.
NR : rainure sur bague extérieure avec anneau d’ancrage inclus, pour maintien axial.
P : cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre. Légère et silencieuse, elle supporte les hautes vitesses, mais ne doit pas dépasser 120 °C.
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF de cette famille se distinguent par leur architecture à une rangée, combinant deux épaulements sur la bague extérieure avec un épaulement fixe et une bague d'épaulement rapportée sur la bague intérieure. Cette configuration permet de reprendre des charges axiales dans les deux sens, tout en conservant la vocation première du roulement à rouleaux cylindriques : absorber des charges radiales élevées.
La géométrie EC optimise la répartition des pressions sur les pistes, ce qui prolonge la durée de vie du composant sous de fortes contraintes. La cage en polyamide P réduit l'inertie et le frottement, limitant ainsi l'échauffement lors des cycles rapides. Le circlip intégré (NR) facilite le positionnement dans les logements standards sans avoir à créer un épaulement supplémentaire. Enfin, la structure séparable permet d'intervenir sur les composants sans avoir à déssolidariser la bague intérieure de l'arbre.
Entretien :
Livrés sans étanchéité, ces roulements nécessitent une lubrification rigoureuse et une protection efficace contre les impuretés. Le choix entre graisse et huile dépend des conditions de service (vitesse, charge, température). Un regraissage périodique est indispensable. Attention : la cage en polyamide limite la température d'utilisation à 120 °C voire moins selon le lubrifiant utilisé.
Le concepteur du palier doit prévoir des dispositifs d'étanchéité externes (joints, chicanes). En exploitation, la surveillance des bruits et vibrations est importante : toute anomalie signale souvent une pollution ou un manque de lubrifiant. Un contrôle régulier de la température permet également d'anticiper les défaillances.
Avantages clés :
- Guidage complet : la reprise axiale bidirectionnelle évite l'ajout d'un second roulement de maintien.
- Maintenance rapide : la conception séparable permet de remplacer la bague intérieure séparément du reste.
- Performance dynamique : la cage légère favorise les accélérations et les cadences élevées.
- Prêt à monter : le circlip fourni d'origine simplifie l'approvisionnement et l'assemblage.
- Échauffement réduit : le faible frottement garantit une meilleure stabilité thermique en service continu.
- Compacité : la capacité EC permet de supporter de fortes charges sans augmenter l'encombrement du montage.
Applications :
Cette gamme est idéale pour les machines exigeant une forte capacité radiale et un positionnement axial précis.
- Réducteurs industriels : parfait pour les arbres intermédiaires ou de sortie subissant les poussées d'engrenages hélicoïdaux.
- Moteurs électriques : la cage silencieuse et légère répond parfaitement aux hautes vitesses de rotation et limite la chaleur produite.
- Équipements divers : compresseurs, pompes, machines-outils et matériel de manutention profitent de leur robustesse et de leur facilité d'intégration dans des paliers standards.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 159,7 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 4800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 228000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 236000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,79 € HT
/ unité
647,75 € TTC
- Epuisé