Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 312 ECM/C3

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques
Références
SKF :NU 312 ECM/C3
Rubix :0301-1024136
Fabricant :16145
EAN :7316576624186
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU312 C3 CAGE MASSIVE 60X130X31
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU312 C3 CAGE MASSIVE 60X130X31


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à une rangée de rouleaux cylindriques supporte des charges radiales importantes à des cadences de rotation élevées. Sa conception séparable simplifie les opérations de maintenance en facilitant le démontage des mécanismes.

Décryptage :
- NU : deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure.
- EC : géométrie interne optimisée avec des rouleaux plus nombreux ou plus longs.
- M : cage massive en laiton usiné offrant une grande résistance mécanique.
- C3 : jeu radial interne supérieur à la valeur normale pour compenser les dilatations.

Caractéristiques :
Cette gamme appartient à la catégorie des roulements à une rangée de rouleaux cylindriques de type NU. La configuration spécifique de la bague extérieure, munie de deux épaulements, associée à une bague intérieure lisse, autorise un déplacement axial libre de l'arbre. L'optimisation interne de la série permet d'absorber des efforts radiaux conséquents tout en maintenant un frottement réduit. La cage massive en laiton renforce la stabilité globale de l'ensemble, même lors de variations de vitesse soudaines. La bague intérieure est libre par rapport au reste du roulement et peu ainsi être montée sérrée indépendamment du reste du roulement.

Entretien :
Le suivi de ce composant repose sur une lubrification adaptée à la charge et à la vitesse de rotation. Un contrôle régulier des niveaux de vibrations prévient les défaillances prématurées liées à un mauvais alignement. La surveillance de la température de fonctionnement indique l'état du graissage et l'absence de précharge interne anormale. Le nettoyage des composants lors des phases de démontage doit s'effectuer avec des solvants appropriés avant tout remontage. L'accès aux éléments roulants est possible après dépose de la bague intérieure. Une attention particulière portée au bruit de roulement permet de détecter des pollutions particulaires, un désalignement ou une fin de vie.

Avantages clés :
- Absorption de charges radiales élevées grâce au contact linéaire des rouleaux.
- Compensation efficace des dilatations thermiques de l'arbre par le déplacement axial libre dans les deux sens.
- Réduction de la chaleur générée durant le fonctionnement par la diminution du coefficient de frottement.
- Simplification des procédures d'installation par la possibilité de monter séparément la bague intérieure du reste du roulement.
- Prolongation de la durée de service du mécanisme grâce à une répartition des pressions de contact améliorée.

Applications :
Ce roulement trouve son utilité dans les transmissions industrielles et les réducteurs de puissance où les efforts radiaux sont prédominants. Il équipe fréquemment les moteurs électriques de forte taille pour gérer les dilatations d'arbre sans induire de contraintes axiales parasites. Les pompes centrifuges et les ventilateurs industriels utilisent également cette solution pour stabiliser les arbres longs en position de palier libre. Dans les environnements soumis à des variations de température, le jeu interne accru prévient tout risque de blocage mécanique. Ce matériel convient aux montages nécessitant une grande précision de guidage radial dans des conditions de service continu.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cageacier
Vitesse de référence5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r160000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr173000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,34 HT
/ unité
454,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h