Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 230 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques
Références
SKF :NU 230 ECML/C3
Rubix :0301-1026319
Fabricant :51509
EAN :7316571045856
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU230 C3 CAGE MASSIVE 150X270X45
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU230 C3 CAGE MASSIVE 150X270X45


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF de type NU ECML/C3 sont conçus pour des environnements où les charges radiales sont élevées et les vitesses importantes. Leur architecture favorise la gestion des dilatations tout en maintenant un fonctionnement stable.

Décryptage :
- NU : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, permettant le déplacement axial libre de la bague intérieure, dans les deux sens
- EC : conception interne optimisée, avec plus de rouleaux ou rouleaux plus longs, améliorant la capacité radiale et la répartition des charges
- ML : cage monobloc en laiton usinée type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et une aptitude aux vitesses élevées
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, adapté aux ajustements serrés et aux variations thermiques

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques à une rangée se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en limitant le frottement. Les épaulements de la bague extérieure assurent le guidage des rouleaux, tandis que l’absence d’épaulement sur la bague intérieure permet son déplacement axial libre dans les deux sens.

L’optimisation interne, liée au suffixe EC, améliore la répartition des efforts sur les éléments roulants, augmentant la fiabilité et la durée de vie du roulement. Le jeu radial interne C3 permet de compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques en fonctionnement, limitant les risques de contraintes internes excessives. La cage en laiton usinée contribue également à la robustesse de l’ensemble. Enfin, la conception séparable (bague intérieure démontable et interchangeable) simplifie les opérations de montage et de démontage.

Entretien :
Un graissage adapté au régime de fonctionnement et à l’environnement d’utilisation limite l’usure et maintient un faible niveau de frottement. La surveillance des températures de service reste essentielle, en particulier en présence de charges radiales importantes ou de vitesses élevées.

Le suivi des vibrations et du bruit permet d’identifier rapidement les signes de dégradation. Un nettoyage soigné lors des opérations de maintenance réduit les risques de contamination des surfaces de roulement. Enfin, la vérification du jeu interne et des conditions de montage contribue à la fiabilité de l’ensemble.

Avantages clés :
- Facilite la gestion des dilatations thermiques grâce au déplacement axial libre de l’arbre
- Réduit les contraintes internes en permettant la dilatation de l’arbre dans les montages avec palier libre
- Simplifie les opérations de montage et de maintenance grâce à la conception séparable
- Contribue à un fonctionnement stable à vitesse élevée avec un faible niveau de frottement

Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques sont utilisés dans des mécanismes où l’arbre doit pouvoir se dilater sans générer de contraintes internes. Dans les réducteurs industriels, ils sont généralement positionnés côté palier libre afin d’absorber les variations dimensionnelles liées à l’échauffement des engrenages.

Dans les moteurs électriques, cette configuration permet de compenser les dilatations thermiques et limite les efforts parasites sur les composants internes. Des équipements comme les pompes, les soufflantes ou certaines transmissions industrielles bénéficient également de cette capacité à gérer simultanément des charges radiales élevées et un déplacement axial libre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Vitesse de référence2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r600000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr510000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 534,53 HT
/ unité
1 841,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours