Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 320 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques
Références
SKF :NJ 320 ECJ/C3
Rubix :0301-1023766
Fabricant :13977
EAN :7316577313300
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ320 C3 CAGE ACIER 100X215X47
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ320 C3 CAGE ACIER 100X215X47


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Adapté aux transmissions mécaniques et aux ensembles rotatifs, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF combine capacité de charge élevée et faible frottement. Sa structure optimisée contribue à une utilisation fiable dans des conditions de fonctionnement soutenues.

Décryptage :
NJ : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Positionnement axial dans un seul sens.
EC : conception interne optimisée avec rouleaux plus nombreux ou plus longs. Répartition des charges améliorée.
J : cage en acier embouti guidée par les rouleaux. Bon compromis entre robustesse et masse.
C3 : jeu radial interne supérieur à la normale. Adapté aux dilatations thermiques et aux montages serrés.

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée repose sur une architecture de type NJ intégrant deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Cette configuration permet de supporter des charges radiales élevées tout en assurant un maintien axial dans un seul sens. Le blocage axial total peut être obtenu en utilisant une bague de type HJ sur le côté libre. La conception interne optimisée favorise une meilleure répartition des efforts grâce à des rouleaux adaptés et à une géométrie de contact étudiée.

Le faible frottement est obtenu par un profil de rouleaux et des surfaces de contact favorisant la formation d’un film lubrifiant. Cette caractéristique contribue à limiter l’échauffement et à maintenir des vitesses de rotation élevées. La conception séparable permet de dissocier les composants, ce qui simplifie les opérations de montage, de démontage et d’inspection.

La cage en acier embouti, guidée par les rouleaux, assure un bon maintien des éléments roulants. Elle convient à des conditions de fonctionnement standard et garantit une stabilité mécanique adaptée à de nombreuses applications industrielles.

La bague intérieure peut être démontée du reste du roulement (en coulissant dans un sens), facilement le montage et le démontage des systèmes et permettant son remplacement ciblé en cas d'usure, sans avoir à changer l'intégralité du roulement.

Entretien :
De conception ouverte, un graissage régulier est nécessaire pour assurer la formation d’un film lubrifiant efficace et durable entre les rouleaux et les pistes. L’utilisation d’une graisse ou d’une huile compatible avec les conditions de vitesse et de température est recommandée. Une surveillance régulière du niveau de lubrification permet de limiter l’usure et les échauffements.

Le nettoyage doit être réalisé avec des produits adaptés afin d’éviter toute contamination interne. Une attention particulière doit être portée à la présence de particules, qui peuvent accélérer la dégradation des surfaces. Le contrôle des vibrations et du bruit constitue un indicateur pertinent de l’état du roulement. L'entretien est facilité par la séparabilité du roulement, permettant un accès direct à ses composants internes.

Les variations de température doivent être maîtrisées afin de préserver le jeu interne. Un suivi en fonctionnement permet de détecter d’éventuelles dérives liées à un montage serré ou à des conditions de charge élevées.

Avantages clés :
- Robuste : supporte des charges radiales importantes dans les transmissions et ensembles mécaniques.
- Pratique : facilite les opérations de montage et de maintenance grâce à sa conception séparable.
- Efficace : réduit les pertes d’énergie liées au frottement dans les applications à vitesse élevée.
- Durable : améliore la tenue en service sous charge grâce à une répartition optimisée des efforts.
- Fiable : limite les risques de précharge excessive en présence de dilatations thermiques.

Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF trouve sa place dans des ensembles mécaniques soumis à des charges radiales importantes et nécessitant un positionnement axial dans un sens. Il est couramment utilisé dans les boîtes de vitesses industrielles, les réducteurs et les systèmes de transmission où la stabilité de l’arbre est requise.

Dans les moteurs électriques et les machines tournantes, il permet de compenser les dilatations thermiques tout en maintenant un fonctionnement stable. Les équipements de production, tels que les convoyeurs ou les machines-outils, bénéficient également de sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec un frottement limité.

Associé à une bague adaptée, il peut contribuer à stabiliser l’arbre dans des montages nécessitant un maintien axial complémentaire, notamment dans les applications mécaniques complexes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cageacier
Vitesse de référence3200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r440000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr450000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 004,54 HT
/ unité
1 205,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours